automatyka domowa i przemysłowa

BIS-414

Przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V

Świecznikowy przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V

Przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-414?

Zasilanie 165–265 V AC

Dwa kanały wyjściowe R1/R2

Obciążenie AC-1 2 x 16 A

Funkcja świecznikowa sekwencyjna

Sterowanie z wielu przycisków

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25–50°C

BIS-414 umożliwia obsługę dwóch niezależnych sekcji R1 i R2 według powtarzalnej sekwencji 0-1-2-3. Pozwala to jednym przyciskiem wybierać, czy ma działać jeden obwód, drugi obwód, oba obwody jednocześnie albo żaden z nich. To praktyczne rozwiązanie do oświetlenia świecznikowego oraz układów wymagających prostego sterowania dwoma odbiornikami.

Urządzenie współpracuje z równolegle połączonymi przyciskami chwilowymi, dzięki czemu ten sam obwód można obsługiwać z wielu punktów. Zwiększa to wygodę użytkowania w budynkach mieszkalnych, biurowych i technicznych, bez potrzeby stosowania rozbudowanych układów sterowania.

Zielona dioda sygnalizuje obecność zasilania, a czerwone diody R1 i R2 informują o załączeniu odpowiednich wyjść. Ułatwia to kontrolę pracy przekaźnika w rozdzielnicy, skraca czas uruchomienia instalacji i wspiera szybką identyfikację aktualnego stanu obwodów.
Przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje 1 moduł w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy podczas pracy wynosi 0,7 W.

Odporność temperaturowa

Odporność temperaturowa

Pracuje w zakresie temperatur od -25 do 50°C.

BIS-414 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-414 230 V

Poznaj inne zalety BIS-414

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch sekcji wyjściowych.

Na panelu przednim znajduje się zielona dioda LED oznaczona U, informująca o obecności napięcia zasilania przekaźnika.

Dwie czerwone diody LED na froncie wskazują załączenie odpowiednich wyjść R1 i R2, ułatwiając kontrolę pracy urządzenia.

Widoczne numery i opisy zacisków pomagają prawidłowo podłączyć zasilanie, wejście sterujące oraz styki wyjściowe.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F