automatyka domowa i przemysłowa

BIS-414-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-414 24 V

Przekaźnik bistabilny świecznikowy 24 V

Przekaźnik bistabilny BIS-414 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-414-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Dwa separowane wyjścia NO/NC

Obciążenie 2 × 16 A

Sterowanie przyciskiem chwilowym

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 modułu

Sygnalizacja LED pracy

Temperatura -25÷50 °C

Stopień ochrony IP20

Przekaźnik obsługuje dwa oddzielne wyjścia R1 i R2, umożliwiając sekwencyjne załączanie jednej lub obu sekcji oświetlenia. To praktyczne rozwiązanie do instalacji, w których wymagane jest sterowanie wieloma obwodami z jednego toru przycisków chwilowych.

Do wejścia sterującego można podłączyć równolegle przyciski chwilowe rozmieszczone w różnych miejscach obiektu. Użytkownik zyskuje wygodne sterowanie oświetleniem bez konieczności stosowania rozbudowanego okablowania przełączników schodowych i krzyżowych.

Obudowa o szerokości 1 modułu pozwala łatwo zamontować urządzenie w istniejącą rozdzielnicę na szynie TH-35. Zaciski śrubowe i czytelna sygnalizacja LED wspierają szybki montaż, kontrolę działania oraz serwis instalacji.
Przekaźnik bistabilny BIS-414 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-414 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-414 24 V
Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Praca w zakresie 9÷30 V AC/DC dla instalacji sterowania.

Sekwencyjna praca

Sekwencyjna praca

Kolejne impulsy zmieniają kombinację załączenia wyjść R1 i R2.

Rozdzielnicowy montaż

Rozdzielnicowy montaż

Kompaktowa forma ułatwia montaż w standardowych szafkach elektrycznych.

BIS-414-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-414 24 V

Poznaj inne zalety BIS-414-24V

Urządzenie ma wąską obudowę modułową o szerokości 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obwodów wyjściowych R1 i R2.

Na panelu przednim znajdują się diody LED: zielona U dla zasilania oraz czerwone R1 i R2 dla wyjść.

Front urządzenia posiada nadrukowane oznaczenia numerów zacisków, symboli zasilania oraz sekcji przekaźnikowych, ułatwiające identyfikację połączeń.

Konstrukcja obudowy obejmuje widoczny system mocowania przystosowany do osadzenia urządzenia na standardowej szynie TH-35.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F