automatyka domowa i przemysłowa

BZ-3

Moduł bezpiecznikowy BZ-3

Trójgniazdowy moduł bezpiecznikowy BZ-3 na szynę DIN

Moduł bezpiecznikowy BZ-3

Dlaczego warto wybrać BZ-3?

Trzy gniazda bezpiecznikowe

Wkładki topikowe Ø5×20 mm

Prąd maksymalny 6,3 A

Napięcie do 250 V AC/DC

Sygnalizacja czerwoną diodą LED

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 modułu

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50°C

BZ-3 umożliwia zastosowanie trzech torów zabezpieczających w jednej kompaktowej obudowie modułowej. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić miejsce w rozdzielnicy i uporządkować zabezpieczenia kilku odbiorników lub obwodów pomocniczych automatyki.

Przepalenie wkładki topikowej sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED. Instalator lub służby utrzymania ruchu mogą szybciej zlokalizować uszkodzony tor, co ułatwia serwis i ogranicza czas diagnostyki w szafie sterowniczej lub rozdzielnicy.

Obudowa o szerokości 18 mm jest przystosowana do montażu na szynie TH-35, dzięki czemu moduł można łatwo włączyć do typowych instalacji elektrycznych, rozdzielnic modułowych oraz układów automatyki budynkowej i przemysłowej.
Moduł bezpiecznikowy BZ-3 Moduł bezpiecznikowy BZ-3 Moduł bezpiecznikowy BZ-3
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje tylko jeden moduł w rozdzielnicy.

Szybka diagnostyka

Szybka diagnostyka

Dioda LED wskazuje przepalenie wkładki topikowej.

Uniwersalne zabezpieczenie

Uniwersalne zabezpieczenie

Do obwodów AC/DC zgodnie z wkładką.

BZ-3 – wizualizacja urządzenia

Moduł bezpiecznikowy BZ-3

Poznaj inne zalety BZ-3

Widoczna obudowa ma format 1 modułu o szerokości 18 mm, typowy dla aparatury rozdzielnicowej.

Na froncie znajdują się trzy oprawki przeznaczone dla wkładek topikowych Ø5×20 mm.

Na panelu urządzenia widoczne są diody sygnalizacyjne informujące o przepaleniu wkładki topikowej.

Urządzenie posiada dostępne od zewnątrz zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych.

Kształt tylnej części obudowy wskazuje przystosowanie do montażu na standardowej szynie TH-35.

Materiały dodatkowe

Zobacz także nasze inne urządzenie: Lampki sygnalizacyjne na szynę LK-713K, LK-BZ-3K

Zobacz także nasze inne urządzenie: Moduły przekaźnikowe (przekaźniki interfejsowe) - przegląd oferty F&F

Zobacz także nasze inne urządzenie: FOX prezentacja systemu sterowania wifi.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
160-250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0-2,5 mm²
Prąd znamionowy In
6,3 A
Napięcie znamionowe
230 V
Liczba poziomów
3
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Przykręcanie
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor
Szary
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0-2,5 mm²
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
70 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F