automatyka domowa i przemysłowa

CDM-07

Detektor dymu CDM-07

Bateryjny detektor dymu CDM-07 do ochrony domu

Detektor dymu CDM-07

Dlaczego warto wybrać CDM-07?

Optyczne wykrywanie dymu

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Sygnalizacja świetlna LED

Zasilanie baterią 9 V

Alarm niskiego poziomu baterii

Montaż wewnętrzny ściana lub sufit

Zgodność z EN14604:2005/AC1:2008 potwierdzona certyfikatem

Żywotność detektora 10 lat

Kompaktowa obudowa ø105 mm

Zaawansowany sensor optyczny reaguje na obecność dymu w pomieszczeniu, umożliwiając szybkie wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo domowników i pozwala wcześniej podjąć działania, takie jak usunięcie źródła dymu, przewietrzenie pomieszczenia lub wezwanie odpowiednich służb.

Po wykryciu dymu detektor uruchamia alarm dźwiękowy o poziomie powyżej 85 dB oraz szybką sygnalizację diodą LED. Połączenie sygnału akustycznego i optycznego ułatwia zauważenie alarmu w codziennych warunkach użytkowania i wspiera skuteczne ostrzeganie w domu.

CDM-07 posiada certyfikat zgodności z normą EN14604:2005/AC1:2008 oraz certyfikację SGS. Urządzenie sygnalizuje niski poziom baterii, ma funkcję testu działania i deklarowaną żywotność detektora 10 lat, co ułatwia utrzymanie sprawności instalacji bezpieczeństwa.
Detektor dymu CDM-07 Detektor dymu CDM-07 Detektor dymu CDM-07
Do pomieszczeń domowych

Do pomieszczeń domowych

Przeznaczony do wczesnego ostrzegania przed dymem w zamkniętych wnętrzach mieszkalnych.

Praca bateryjna

Praca bateryjna

Nie wymaga stałego zasilania przewodowego ani modernizacji instalacji.

Prosta kontrola działania

Prosta kontrola działania

Funkcja testu pozwala regularnie sprawdzać poprawną pracę urządzenia.

CDM-07 – wizualizacja urządzenia

Detektor dymu CDM-07

Poznaj inne zalety CDM-07

Detektor ma okrągłą, niskoprofilową obudowę o średnicy 105 mm i głębokości 45 mm, przeznaczoną do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Na froncie urządzenia znajduje się dioda sygnalizacyjna LED, informująca o czuwaniu, alarmie, teście oraz wybranych stanach eksploatacyjnych.

Na obudowie dostępny jest przycisk SILENCE/TEST, służący do sprawdzania działania detektora oraz czasowego wyciszenia alarmu.

Na zewnętrznej części obudowy widoczne są otwory umożliwiające emisję głośnego sygnału alarmowego z wbudowanego sygnalizatora.

Detektor mocowany jest do płyty montażowej, a korpus blokowany przez obrót do momentu kliknięcia; element montażowy znajduje się od strony tylnej.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Głośność
85 dB
Średnica
105 mm
Wysokość/głębokość
45 mm
Szerokość
0 mm
Długość
0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Numer RAL (zbliżony)
0
Znamionowy prąd załączania
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Napięcie zasilające dla DC
9-9 V
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
0
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Urządzenie autonomiczne
Tak
Czujka dymu
Tak
Temperatura zadziałania
0 °C
Głośność
0 dB(A)
Sygnał dźwiękowy
Tak
Sygnał optyczny
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Zawiera baterię
Roztwór alkaliczny
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Sposób montażu
Inne
Rodzaj przycisku
Kombinowany
Sposób/zasada działania
Optyczny

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F