automatyka domowa i przemysłowa

CDM-07-W

Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W

Detektor dymu Wi-Fi do ochrony domu

Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W

Dlaczego warto wybrać CDM-07-W?

Optyczne wykrywanie dymu

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Integracja z Tuya Smart

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Alarm akustyczny i optyczny

Zasilanie baterią 9 V

Alarm słabej baterii

Zgodność z EN14604:2005/AC1:2008 potwierdzona certyfikatem

Montaż wewnętrzny ściana lub sufit

Komunikacja Wi-Fi i obsługa aplikacji TUYA umożliwiają otrzymywanie powiadomień alarmowych na urządzenia mobilne. Dzięki temu użytkownik może szybciej zareagować na zagrożenie, także wtedy, gdy nie znajduje się bezpośrednio przy detektorze.

W przypadku wykrycia dymu urządzenie uruchamia sygnał dźwiękowy o natężeniu powyżej 85 dB oraz sygnalizację optyczną LED. Takie połączenie zwiększa skuteczność ostrzegania w domu i pozwala łatwo zidentyfikować aktywne źródło alarmu.

Zasilanie baterią alkaliczną 6LR61 9 V eliminuje konieczność prowadzenia instalacji elektrycznej. Kompaktowa konstrukcja oraz zalecany montaż za pomocą wkrętów ułatwiają instalację detektora na suficie lub ścianie w pomieszczeniach mieszkalnych.
Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W
Do pomieszczeń mieszkalnych

Do pomieszczeń mieszkalnych

Przeznaczony do wczesnego wykrywania dymu wewnątrz domu.

Praca bateryjna

Praca bateryjna

Nie wymaga stałego zasilania przewodowego ani modernizacji instalacji.

Prosta kontrola działania

Prosta kontrola działania

Funkcja testu pozwala regularnie sprawdzać poprawną pracę urządzenia.

CDM-07-W – wizualizacja urządzenia

Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W

Poznaj inne zalety CDM-07-W

Detektor ma okrągłą, niskoprofilową obudowę o średnicy 105 mm i głębokości 45 mm, przystosowaną do montażu wewnętrznego.

Na froncie znajduje się wskaźnik LED sygnalizujący stan czuwania, alarm, test, konfigurację Wi-Fi oraz niski poziom baterii.

Widoczny przycisk umożliwia test działania detektora, czasowe wyciszenie alarmu oraz rozpoczęcie konfiguracji Wi-Fi w aplikacji.

Obudowa detektora zatrzaskiwana jest w płycie montażowej, która pozwala zamocować detektor na ścianie lub suficie za pomocą wkrętów.

Obudowa posiada widoczne otwory umożliwiające dopływ powietrza do komory pomiarowej sensora optycznego wykrywającego dym.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Sygnał optyczny
Tak
Sygnał dźwiękowy
Tak
Głośność
0 dB(A)
Temperatura zadziałania
0 °C
Czujka dymu
Tak
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Tak
Napięcie zasilające dla DC
9-9 V
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wysokość/głębokość
45 mm
Średnica
105 mm
Sposób/zasada działania
Optyczny
Głośność
85 dB
Rodzaj przycisku
Kombinowany
Sposób montażu
Inne
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Zawiera baterię
Roztwór alkaliczny
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP40
Szerokość
0 mm
Długość
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
0
Znamionowy prąd załączania
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F