automatyka domowa i przemysłowa

CKF-337

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337

Dlaczego warto wybrać CKF-337?

Zasilanie 3 × 400 V

Praca bez przewodu neutralnego

Kontrola zaniku i asymetrii

Kontrola kolejności faz

Regulowane opóźnienie 0,2–5 s

Próg asymetrii 20–60 V

Separowany styk 1 × NO/NC

Pobór mocy 1,6 W

Montaż na szynie DIN TH-35

CKF-337 zabezpiecza silnik trójfazowy przed zanikiem fazy, asymetrią napięć oraz symetrycznym spadkiem napięć międzyfazowych. Dzięki temu ogranicza ryzyko przegrzania, nieprawidłowego rozruchu i uszkodzeń napędu w instalacjach przemysłowych oraz technicznych systemach budynkowych.

Urządzenie kontroluje kolejność faz i blokuje uruchomienie silnika, gdy zmiana faz mogłaby spowodować niepożądany kierunek obrotów. To istotne w aplikacjach z pompami, wentylatorami i maszynami, gdzie kierunek pracy wpływa na bezpieczeństwo oraz poprawność procesu.

Użytkownik może ustawić próg zadziałania asymetrii napięciowej w zakresie 20–60 V oraz opóźnienie wyłączenia od 0,2 do 5 s. Pozwala to dopasować czujnik do warunków zasilania i ograniczyć zbędne wyłączenia przy krótkotrwałych zakłóceniach.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337 Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337 Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przystosowany do instalacji 3 × 400 V bez przewodu neutralnego.

Diagnostyka LED

Diagnostyka LED

Czytelna sygnalizacja ułatwia ocenę stanu zasilania i pracy.

Integracja ze stycznikiem

Integracja ze stycznikiem

Styk przełączny pozwala sterować obwodem cewki stycznika.

CKF-337 – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337

Poznaj inne zalety CKF-337

Urządzenie ma modułową obudowę o szerokości 3 modułów, czyli 52,5 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie czujnika na standardowej szynie DIN TH-35, widocznej jako sposób instalacji typowy dla aparatury modułowej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia faz oraz styku przekaźnikowego, przystosowane do przewodów instalacyjnych.

Front urządzenia wyposażono w cztery diody LED informujące o stanie zasilania, poprawnej pracy oraz wykrytych nieprawidłowościach napięcia lub kolejności faz.

Na panelu czołowym widoczne są nastawy umożliwiające ustawienie progu asymetrii napięciowej oraz czasu opóźnienia zadziałania.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,2 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
320-480 V
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
5 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
320-480 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0 s

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F