automatyka domowa i przemysłowa

CKF-BR

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR

Dlaczego warto wybrać CKF-BR?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz zasilania

Regulowany próg 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Wyjście przekaźnikowe NO/NC 10 A

Dwie diody kontroli zasilania

Montaż na szynie TH-35

Pobór mocy 0,8 W

CKF-BR wyłącza chroniony obwód, gdy napięcie zaniknie w co najmniej jednej fazie. Pozwala to ograniczyć ryzyko przeciążenia i uszkodzenia silnika trójfazowego pracującego w instalacji przemysłowej lub technicznej.

Próg zadziałania asymetrii można ustawić w zakresie 40÷80 V, dopasowując reakcję urządzenia do wymagań instalacji. Histereza 5 V wspiera stabilny powrót do pracy po normalizacji napięcia.

Urządzenie wykrywa nieprawidłową kolejność faz i uniemożliwia uruchomienie silnika przy ryzyku odwrotnego kierunku wirowania. To szczególnie ważne w napędach, pompach, wentylatorach i maszynach wymagających właściwego kierunku pracy.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR
Nadzór trójfazowy

Nadzór trójfazowy

Kontroluje fazy w instalacjach 3 × 400 V + N.

Praca automatyczna

Praca automatyczna

Samoczynnie wraca do załączenia po normalizacji parametrów.

Do rozdzielnic

Do rozdzielnic

Kompaktowa szerokość 35 mm ułatwia zabudowę modułową.

CKF-BR – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR

Poznaj inne zalety CKF-BR

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie czujnika na standardowej szynie DIN TH-35 w szafie sterowniczej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, przystosowane do przekroju do 4,0 mm².

Front urządzenia wyposażono w dwie diody LED przeznaczone do kontroli i wizualnej sygnalizacji stanu zasilania.

Na panelu urządzenia dostępna jest regulacja progu asymetrii napięciowej w zakresie określonym dla modelu CKF-BR.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F