automatyka domowa i przemysłowa

CKF-BT

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT

Czujnik kolejności i zaniku fazy do ochrony silników

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT

Dlaczego warto wybrać CKF-BT?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola kolejności faz

Regulacja progu 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 0,5÷5 s

Styk przekaźnikowy 1 × NO/NC

Maksymalny prąd obciążenia 10 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Sygnalizacja stanu 2 × LED

CKF-BT wyłącza silnik przy zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub po przekroczeniu ustawionego progu asymetrii napięciowej. Chroni napęd przed pracą w niebezpiecznych warunkach, które mogą prowadzić do przegrzewania, przeciążenia lub uszkodzenia silnika.

Urządzenie kontroluje kolejność faz przed czujnikiem i nie pozwala na uruchomienie silnika, gdy kolejność powodowałaby niepożądaną zmianę kierunku wirowania. To ważna funkcja w maszynach, pompach, wentylatorach i innych napędach, gdzie kierunek obrotów wpływa na bezpieczeństwo oraz poprawność procesu.

Możliwość ustawienia progu asymetrii 40÷80 V oraz opóźnienia wyłączenia 0,5÷5 s pozwala dopasować działanie czujnika do konkretnej instalacji. Opóźnienie ogranicza przypadkowe wyłączenia przy chwilowych spadkach napięcia, zwiększając stabilność pracy układu automatyki.
Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT
Przemysłowe zabezpieczenie

Przemysłowe zabezpieczenie

Chroni napędy trójfazowe przed nieprawidłowymi warunkami zasilania.

Łatwa integracja

Łatwa integracja

Styk NO/NC umożliwia współpracę z obwodem stycznika.

Szybka diagnostyka

Szybka diagnostyka

Diody LED ułatwiają ocenę stanu pracy urządzenia.

CKF-BT – wizualizacja urządzenia

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BT

Poznaj inne zalety CKF-BT

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Widoczny zaczep montażowy pozwala osadzić czujnik na standardowej szynie instalacyjnej TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie obudowy znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz styku przekaźnika; przyłącze obsługuje przewody do 4,0 mm².

Panel czołowy wyposażono w dwie diody LED informujące o stanie zasilania oraz nieprawidłowej kolejności faz.

Na obudowie dostępne są pokrętła do nastawy progu asymetrii napięciowej oraz czasu opóźnienia wyłączenia.

Materiały dodatkowe

Zobacz też: Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT

Zobacz też: Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F