automatyka domowa i przemysłowa

CTLG-08-P

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-P

Detektor tlenku węgla i metanu CTLG-08-P

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-P

Dlaczego warto wybrać CTLG-08-P?

Wykrywa tlenek węgla i metan

Alarm akustyczny i optyczny

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Zasilanie 100÷240 V AC

Podtrzymanie akumulatorem 3,6 V

Wyjście alarmowe 230 V AC

Automatyczna diagnostyka usterek

Certyfikacja EN 50291, EN 50194

Żywotność detektora 5 lat

CTLG-08-P monitoruje dwa kluczowe zagrożenia w pomieszczeniach zamkniętych: tlenek węgla CO oraz metan CH4. Dzięki temu jedno urządzenie zwiększa bezpieczeństwo w miejscach z instalacją gazową, kotłem, kuchenką, kominkiem lub innym źródłem spalania paliw.

Detektor podaje napięcie 230 V AC na wyjście alarmowe o obciążalności do 8 A, co umożliwia wykorzystanie sygnału alarmowego w dodatkowych obwodach ostrzegania lub prostych układach automatyki budynkowej. To zwiększa funkcjonalność urządzenia poza lokalną sygnalizację dźwiękową i świetlną.

Urządzenie informuje o usterce, niskim poziomie akumulatora oraz konieczności wymiany po upływie okresu pracy detektora. Takie komunikaty ułatwiają utrzymanie systemu zabezpieczenia w gotowości i ograniczają ryzyko nieświadomego użytkowania niesprawnego czujnika.
Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-P Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-P Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-P
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Monitoruje czad i metan w pomieszczeniach zamkniętych.

Sygnalizacja

Sygnalizacja

Łączy alarm dźwiękowy, optyczny i wyjście alarmowe.

Niezawodność

Niezawodność

Posiada autodiagnostykę oraz podtrzymanie akumulatorowe.

CTLG-08-P – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-P

Poznaj inne zalety CTLG-08-P

Widoczna obudowa o wymiarach 136×82×39 mm jest przeznaczona do montażu wewnętrznego na ścianie.

Na przednim panelu znajduje się wyświetlacz prezentujący wartości pomiarowe oraz komunikaty, takie jak Err, End lub bat.

Front urządzenia zawiera wskaźniki sygnalizacyjne w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym, informujące o pracy, alarmie i usterce.

Widoczny przycisk TEST pozwala uruchomić kontrolę działania oraz obsłużyć wyciszenie alarmu lub sygnału usterki zgodnie z instrukcją.

Detektor mocowany jest na ściennej podstawie montażowej przykręcanej dwoma wkrętami, a następnie osadzany w podstawie.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Urządzenie autonomiczne
Tak
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Znamionowy prąd załączania
0 A
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Głośność
0 dB(A)
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Długość
136 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość/głębokość
39 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Głośność
85 dB
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP40
Średnica
0 mm

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F