automatyka domowa i przemysłowa

CTLG-08-R

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-R

Detektor czadu i metanu z komunikacją RF

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-R

Dlaczego warto wybrać CTLG-08-R?

Wykrywa tlenek węgla i metan

Komunikacja radiowa RF 433 MHz, zasięg do 100m

Alarm akustyczny i optyczny

Alarm akustyczny powyżej 85 dB

Zasilanie 100÷240 V AC

Podtrzymanie akumulatorem 3,6 V

Automatyczna diagnostyka usterek

Żywotność detektora 5 lat

Certyfikacja EN 50291, EN 50194

Wbudowana komunikacja RF 433 MHz pozwala przekazać alarm do innych detektorów CTLG-08-R znajdujących się w zasięgu radiowym. Dzięki temu zagrożenie wykryte w jednym pomieszczeniu może zostać zasygnalizowane w kolejnych częściach budynku, co zwiększa skuteczność ostrzegania użytkowników.

Urządzenie monitoruje zarówno tlenek węgla CO, jak i metan CH4. Jedno urządzenie wspiera ochronę przed zatruciem czadem oraz przed skutkami wycieku gazu ziemnego, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach z urządzeniami spalającymi paliwo lub instalacją gazową.

Detektor pracuje z sieci 100÷240 V AC, a w razie zaniku zasilania korzysta z akumulatora 3,6 V typu 18650. Takie rozwiązanie zwiększa ciągłość monitorowania i pozwala utrzymać funkcje ochronne urządzenia również podczas przerwy w zasilaniu.
Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-R Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-R Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-R
Bezpieczeństwo domowe

Bezpieczeństwo domowe

Monitoruje dwa kluczowe zagrożenia gazowe w pomieszczeniach zamkniętych.

Prosta integracja

Prosta integracja

Łączność RF działa między detektorami bez dodatkowej konfiguracji.

Niezawodność

Niezawodność

Posiada autodiagnostykę oraz podtrzymanie akumulatorowe.

CTLG-08-R – wizualizacja urządzenia

Detektor tlenku węgla i gazu CTLG-08-R

Poznaj inne zalety CTLG-08-R

Urządzenie ma obudowę o wymiarach 136×82×39 mm, przeznaczoną do montażu i pracy wewnątrz pomieszczeń.

Na froncie znajduje się wyświetlacz prezentujący informacje o pracy, alarmie, błędach oraz wskazaniach stężenia zgodnie z trybem urządzenia.

Na panelu przednim widoczne są wskaźniki świetlne informujące o zasilaniu, alarmie oraz usterce urządzenia.

Dostępny z zewnątrz przycisk TEST umożliwia sprawdzenie sygnalizacji oraz obsługę wyciszenia alarmu lub sygnału usterki.

Detektor montuje się na ścianie z użyciem podstawy przykręcanej dwoma wkrętami, widocznej podczas instalacji urządzenia.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ 2025 - Czujniki: DYMU; CZADU; CZADU + GAZU. Porównanie, różnice. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki tlenku węgla, gazu i dymu - Przegląd oferty F&F — Zobacz także nasze inne urządzenie

Czujniki dymu, czadu, gazu: Gdzie umieścić? Gdzie zamontować? — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Urządzenie autonomiczne
Tak
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100-240 V
Napięcie zasilające dla DC
3-3 V
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Znamionowy prąd załączania
0 A
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Głośność
0 dB(A)
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Długość
136 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość/głębokość
39 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Głośność
85 dB
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP40
Średnica
0 mm

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F