automatyka domowa i przemysłowa

CZF

Czujnik zaniku fazy CZF

Czujnik zaniku fazy CZF do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF

Dlaczego warto wybrać CZF?

Zasilanie 3×400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Stały próg zadziałania 45 V

Histereza napięciowa 5 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Styk separowany 1×NO

Sygnalizacja 3×LED zielona

Montaż natynkowy IP20

Temperatura pracy -25÷40°C

CZF wykrywa zanik napięcia lub przekroczenie dopuszczalnych wartości w dowolnej fazie sieci trójfazowej i rozłącza obwód sterowania stycznika. Dzięki temu silnik nie pracuje w warunkach grożących przegrzaniem lub uszkodzeniem, co zwiększa niezawodność instalacji przemysłowej.

Urządzenie reaguje na asymetrię napięć między fazami powyżej 45 V. Stały próg zadziałania i histereza 5 V zapewniają przewidywalną pracę zabezpieczenia oraz automatyczny powrót po ustabilizowaniu parametrów zasilania.

Zwłoka wyłączenia 4 s zapobiega przypadkowemu odłączeniu napędu przy krótkotrwałych spadkach napięcia. To ważne w aplikacjach, w których liczy się ciągłość procesu, precyzja sterowania i ograniczenie niepotrzebnych zatrzymań.
Czujnik zaniku fazy CZF Czujnik zaniku fazy CZF Czujnik zaniku fazy CZF
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przystosowany do pracy z zasilaniem 3×400 V + N.

Automatyczny powrót

Automatyczny powrót

Ponowne załączenie następuje po ustabilizowaniu asymetrii napięciowej.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 1,6 W podczas pracy.

CZF – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF

Poznaj inne zalety CZF

Urządzenie ma obudowę o wymiarach 51×67×26 mm, przystosowaną do montażu natynkowego na podłożu instalacyjnym.

Z obudowy wychodzą przewody OMY 4×1 mm² oraz 2×0,75 mm² o długości 0,5 m do podłączenia zasilania i obwodu sterowania.

Na froncie znajdują się trzy zielone diody LED sygnalizujące obecność zasilania w poszczególnych fazach.

Widoczne oznaczenia faz ułatwiają identyfikację sygnalizacji LED oraz kontrolę stanu zasilania podczas diagnostyki instalacji.

Na obudowie nie występują widoczne pokrętła ani przełączniki nastaw; urządzenie pracuje ze stałym progiem asymetrii.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Wysokość
67 mm
Głębokość
67 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie z końcówką lutowniczą
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Szerokość
51 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F