automatyka domowa i przemysłowa

CZF-310

Czujnik zaniku fazy CZF-310

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-310

Dlaczego warto wybrać CZF-310?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Próg asymetrii 55 V

Histereza powrotu 5 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Styk przekaźnikowy separowany1 × NO/NC

Obciążenie przekaźnika 10 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Szerokość 1 moduł 18 mm

CZF-310 odłącza układ sterowania silnikiem przy zaniku napięcia w dowolnej fazie lub przy przekroczeniu dopuszczalnej asymetrii napięć. Dzięki temu pomaga chronić napędy trójfazowe przed przeciążeniem, nierówną pracą i uszkodzeniem wynikającym z nieprawidłowego zasilania.

Opóźnienie wyłączenia 4 s ogranicza ryzyko niepotrzebnych zatrzymań przy krótkotrwałych zakłóceniach sieci. To ważne w aplikacjach przemysłowych i technicznych, gdzie stabilność pracy urządzeń wykonawczych ma bezpośredni wpływ na ciągłość procesu.

Trzy zielone diody LED wskazują stan zasilania poszczególnych faz, co ułatwia identyfikację zaniku napięcia lub nieprawidłowości. Widoczna sygnalizacja pozwala szybciej reagować serwisowi i skraca czas diagnostyki w rozdzielnicy.
Czujnik zaniku fazy CZF-310 Czujnik zaniku fazy CZF-310 Czujnik zaniku fazy CZF-310
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przeznaczony do pracy w instalacjach 3 × 400 V + N.

Automatyczny powrót

Automatyczny powrót

Ponowne załączenie następuje po ustąpieniu nieprawidłowości napięciowej.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 0,8 W według danych technicznych.

CZF-310 – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-310

Poznaj inne zalety CZF-310

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do zabudowy w rozdzielnicach elektrycznych.

Widoczny zaczep montażowy umożliwia instalację czujnika na standardowej szynie montażowej TH35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie obudowy znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających oraz obwodu przekaźnikowego.

Na panelu przednim umieszczono zielone diody LED sygnalizujące obecność prawidłowego zasilania w obwodach poszczególnych faz.

Front urządzenia zawiera czytelne oznaczenia zacisków oraz faz, ułatwiające podłączenie i kontrolę poprawności instalacji.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków przełącznych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F