automatyka domowa i przemysłowa

CZF-331-TRMS

Czujnik zaniku fazy CZF-331 TRMS

Czujnik zaniku fazy TrueRMS do ochrony silników

Dlaczego warto wybrać CZF-331-TRMS?

Zasilanie 3×400 V + N

Pomiar napięcia TrueRMS

Kontrola zaniku fazy

Regulowana asymetria 40–80 V

Dwa styk separowane 2×NO/NC

Obciążenie styków 2×8 A

Sygnalizacja 3×LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Zakres pracy -25÷40°C

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia umożliwia prawidłową ocenę parametrów sieci także przy zakłóconym lub odkształconym napięciu. To zwiększa pewność działania zabezpieczenia w instalacjach przemysłowych, gdzie jakość zasilania może być zmienna.

Urządzenie odłącza silnik w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie, spadku poniżej 150 V, wzrostu powyżej 280 V lub przekroczenia ustawionego progu asymetrii. Chroni to napędy przed przeciążeniem, przegrzaniem i uszkodzeniem wynikającym z nieprawidłowego zasilania.

Dwa styki przełączne 2×NO/NC pozwalają równolegle realizować funkcję odłączenia stycznika oraz uruchomienia sygnalizacji awarii. Separacja styków ułatwia integrację z układami sterowania, sygnalizatorami lub dodatkowymi obwodami kontrolnymi.
Czujnik zaniku fazy CZF-331 TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-331 TRMS Czujnik zaniku fazy CZF-331 TRMS
Nadzór trójfazowy

Nadzór trójfazowy

Monitoruje kluczowe parametry zasilania silnika.

Automatyczny powrót

Automatyczny powrót

Załącza przekaźnik po ustabilizowaniu napięć.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Kompaktowy moduł do instalacji na szynie.

CZF-331-TRMS – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-331 TRMS

Poznaj inne zalety CZF-331-TRMS

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 52,5 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia faz, przewodu neutralnego oraz obwodów wyjściowych przekaźnika.

Trzy zielone diody na panelu czołowym pokazują obecność i stan poszczególnych faz zasilania.

Na panelu czołowym znajduje się regulacja progu asymetrii napięciowej w zakresie 40–80 V.

Kształt obudowy jest przystosowany do osadzenia urządzenia na standardowej szynie montażowej TH35.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Liczba styków przełącznych
2
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F