automatyka domowa i przemysłowa

CZF-332

Czujnik zaniku fazy CZF-332

CZF-332 – czujnik zaniku fazy do ochrony silników

Czujnik zaniku fazy CZF-332

Dlaczego warto wybrać CZF-332?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Kontrola styków stycznika

Styk separowany 1 × NO/NC

Prąd obciążenia do 10 A

Regulacja asymetrii 40÷80 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Sygnalizacja zasilania 2 × LED

Montaż na szynie DIN TH-35

CZF-332 wyłącza silnik przy zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub przy przekroczeniu dopuszczalnej asymetrii napięć. Chroni napęd przed pracą w warunkach grożących przegrzaniem, spadkiem momentu i uszkodzeniem uzwojeń, co jest szczególnie ważne w maszynach, pompach, wentylatorach i układach produkcyjnych.

Urządzenie nadzoruje styki stycznika załączającego silnik. W przypadku ich awarii następuje trwałe wyłączenie napędu, a ponowne uruchomienie wymaga odłączenia zasilania, usunięcia usterki i ponownego załączenia. Takie działanie zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i ogranicza ryzyko ponownego startu przy niesprawnym torze wykonawczym.

Opóźnienie wyłączenia 4 s eliminuje przypadkowe zatrzymania silnika podczas krótkotrwałych zakłóceń napięcia. Automatyczne ponowne załączenie po powrocie parametrów zasilania do właściwego poziomu poprawia ciągłość pracy instalacji i ogranicza potrzebę ręcznej obsługi.
Czujnik zaniku fazy CZF-332 Czujnik zaniku fazy CZF-332 Czujnik zaniku fazy CZF-332
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Pracuje w układach zasilania 3 × 400 V + N.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 1,6 W podczas pracy.

Zakres temperatur

Zakres temperatur

Przystosowany do pracy w temperaturze -25÷50°C.

CZF-332 – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-332

Poznaj inne zalety CZF-332

Urządzenie ma modułową obudowę o szerokości 3 modułów, czyli 52,5 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicach.

Widoczny profil obudowy umożliwia osadzenie czujnika na standardowej szynie montażowej TH35 w szafie sterowniczej.

Na froncie urządzenia znajdują się oznaczone zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, torów pomiarowych oraz styku przekaźnika.

Panel czołowy wyposażono w dwie diody LED sygnalizujące stan zasilania oraz awarię styków stycznika.

Na obudowie znajduje się pokrętło umożliwiające ustawienie progu asymetrii napięciowej zadziałania w zakresie 40÷80 V.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
4 s
Liczba styków przełącznych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F