automatyka domowa i przemysłowa

CZF-B

Czujnik zaniku fazy CZF-B

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-B

Dlaczego warto wybrać CZF-B?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Próg asymetrii 55 V

Histereza napięciowa 5 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Separowany styk 1 × NO

Obciążenie przekaźnika do 8 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Zakres pracy -25÷40°C

CZF-B odłącza układ sterowania silnika przy zaniku napięcia w dowolnej fazie lub przy przekroczeniu dopuszczalnej asymetrii. Dzięki temu ogranicza ryzyko przeciążenia, przegrzania i uszkodzenia silnika trójfazowego w instalacjach przemysłowych oraz technicznych.

Opóźnienie wyłączenia wynoszące 4 s zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika podczas chwilowych spadków napięcia. Rozwiązanie zwiększa ciągłość pracy maszyny i pozwala lepiej dopasować zabezpieczenie do rzeczywistych warunków sieci zasilającej.

Obudowa o szerokości 2 modułów, montaż na szynie 35 mm oraz zaciski śrubowe ułatwiają instalację w standardowych szafach i rozdzielnicach. Separowany styk 1 × NO pozwala wygodnie włączyć czujnik w obwód sterowania stycznikiem lub innym elementem wykonawczym.
Czujnik zaniku fazy CZF-B Czujnik zaniku fazy CZF-B Czujnik zaniku fazy CZF-B
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Przystosowany do monitorowania zasilania 3 × 400 V + N.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 1,6 W.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Obudowa przeznaczona do pracy w rozdzielnicach i szafach.

CZF-B – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-B

Poznaj inne zalety CZF-B

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Widoczny kształt obudowy jest przystosowany do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających i obwodu przekaźnikowego.

Panel czołowy wyposażono w zielone wskaźniki LED sygnalizujące kontrolę zasilania poszczególnych faz.

Na froncie i przy zaciskach znajdują się nadrukowane oznaczenia ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F