automatyka domowa i przemysłowa

CZF-BS

Czujnik zaniku fazy CZF-BS

Czujnik zaniku fazy do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-BS

Dlaczego warto wybrać CZF-BS?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Próg asymetrii 55 V

Histereza napięciowa 5 V

Opóźnienie wyłączenia 4 s

Styk przekaźnikowy separowany 1 × NO/NC

Maksymalny prąd obciążenia 10 A

Montaż na szynie DIN TH-35

Sygnalizacja 3 × LED zielona

CZF-BS wykrywa zanik napięcia w co najmniej jednej fazie i rozłącza obwód sterowania, chroniąc silnik przed pracą w warunkach grożących uszkodzeniem. To istotne w układach napędowych, w których ciągłość i poprawność zasilania decydują o niezawodności procesu.

Urządzenie reaguje na asymetrię napięciową między fazami powyżej 55 V, a powrót następuje automatycznie po zmianie o wartość histerezy 5 V. Takie działanie ułatwia stabilną ochronę odbiornika bez konieczności ręcznej regulacji progu.

Czterosekundowe opóźnienie ogranicza ryzyko przypadkowego odłączenia silnika przy chwilowych spadkach napięcia. Funkcja ta zwiększa odporność układu na krótkotrwałe zakłócenia i poprawia ciągłość pracy instalacji.
Czujnik zaniku fazy CZF-BS Czujnik zaniku fazy CZF-BS Czujnik zaniku fazy CZF-BS
Do sieci trójfazowej

Do sieci trójfazowej

Pracuje w instalacjach 3 × 400 V + N.

Wyjście przekaźnikowe

Wyjście przekaźnikowe

Styk 1 × NO/NC umożliwia sterowanie obwodem stycznika.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Stopień ochrony IP20 do zastosowań w obudowach elektrycznych.

CZF-BS – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-BS

Poznaj inne zalety CZF-BS

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Widoczny format modułowy pozwala instalować czujnik na standardowej szynie montażowej TH35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilających oraz obwodu sterowania stycznika.

Diody na panelu czołowym sygnalizują obecność zasilania w poszczególnych fazach, ułatwiając bieżącą ocenę stanu instalacji.

Czytelne oznaczenia na obudowie wskazują miejsca podłączeń oraz identyfikację faz, wspierając poprawny montaż urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków przełącznych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F