automatyka domowa i przemysłowa

CZF-BT

Czujnik zaniku fazy CZF-BT

Czujnik zaniku fazy CZF-BT do ochrony silników trójfazowych

Czujnik zaniku fazy CZF-BT

Dlaczego warto wybrać CZF-BT?

Zasilanie 3 × 400 V + N

Kontrola zaniku i asymetrii faz

Próg asymetrii 40–80 V

Opóźnienie wyłączenia 0,5–5 s

Styk przekaźnikowy separowany 1 × NO/NC

Maksymalny prąd obciążenia 10 A

Sygnalizacja 3 × LED zielona

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 2 moduły, IP20

CZF-BT wykrywa zanik napięcia w dowolnej fazie sieci trójfazowej i uniemożliwia uruchomienie silnika przy nieprawidłowym zasilaniu. Dzięki temu ogranicza ryzyko przeciążenia, przegrzewania i uszkodzenia napędu, co jest szczególnie ważne w układach automatyki przemysłowej oraz instalacjach technicznych wymagających niezawodnej pracy.

Urządzenie pozwala ustawić próg zadziałania dla asymetrii napięciowej w zakresie 40–80 V oraz czas opóźnienia wyłączenia od 0,5 do 5 s. Taka regulacja umożliwia dopasowanie zabezpieczenia do charakteru instalacji i ogranicza przypadkowe odłączenia silnika podczas krótkotrwałych spadków napięcia.

Separowany styk 1 × NO/NC można włączyć szeregowo w obwód cewki stycznika załączającego silnik. Ten sam tor przekaźnikowy umożliwia także podłączenie sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej, dzięki czemu obsługa szybciej otrzymuje informację o zadziałaniu zabezpieczenia.
Czujnik zaniku fazy CZF-BT Czujnik zaniku fazy CZF-BT Czujnik zaniku fazy CZF-BT
Do silników trójfazowych

Do silników trójfazowych

Chroni napędy przed skutkami zaniku fazy i asymetrii.

Regulowane parametry

Regulowane parametry

Pozwala dopasować próg zadziałania i opóźnienie wyłączenia.

Montaż rozdzielczy

Montaż rozdzielczy

Kompaktowa konstrukcja do instalacji na szynie DIN TH-35.

CZF-BT – wizualizacja urządzenia

Czujnik zaniku fazy CZF-BT

Poznaj inne zalety CZF-BT

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na standardowej szynie 35 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz styku przekaźnikowego, przystosowane do przewodów do 4,0 mm².

Na panelu frontowym widoczne są trzy zielone kontrolki LED, odpowiadające poszczególnym fazom zasilania.

Front urządzenia wyposażono w pokrętła do ustawiania progu asymetrii napięciowej oraz opóźnienia wyłączenia.

Na przedniej części obudowy umieszczone są opisy funkcji, oznaczenia zacisków oraz identyfikacja modelu CZF-BT.

Materiały dodatkowe

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CKF 318 - czujnik kolejności faz — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Kontrola asymetrii faz
Tak
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Liczba styków przełącznych
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3,5 s
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150-280 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F