automatyka domowa i przemysłowa

LE-01

Licznik zużycia energii LE-01

Jednofazowy licznik energii LE-01 45 A na szynę DIN

Licznik zużycia energii LE-01

Dlaczego warto wybrać LE-01?

Jednofazowy pomiar bezpośredni

Prąd maksymalny 45 A

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Mechaniczne liczydło kWh

Wyjście impulsowe SO

Klasa dokładności 1

Czerwona sygnalizacja LED

Plombowane osłony zacisków

LE-01 mierzy energię w jednofazowym układzie bezpośrednim, bez konieczności stosowania przekładników prądowych. To upraszcza montaż w rozdzielnicach domowych, budynkowych i technicznych, a jednocześnie pozwala kontrolować zużycie energii w wybranych obwodach do 45 A.

Separowane wyjście impulsowe SO+ SO- typu otwarty kolektor umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego. Dzięki stałej 1000 imp/kWh licznik może współpracować z systemami monitorowania, rejestracji lub automatyki wykorzystującymi wejścia impulsowe.

Obudowa o szerokości 1 modułu pozwala oszczędzać miejsce w rozdzielnicy i ułatwia modernizację istniejących instalacji. Montaż na szynie TH-35 oraz zaciski śrubowe 6 mm² zapewniają wygodne włączenie licznika w typowe układy elektryczne.
Licznik zużycia energii LE-01 Licznik zużycia energii LE-01 Licznik zużycia energii LE-01
Pomiar energii czynnej

Pomiar energii czynnej

Rejestruje energię pobraną AE+ w instalacji jednofazowej.

Praca bez komunikacji

Praca bez komunikacji

Nie wymaga protokołu komunikacyjnego ani dodatkowego modułu.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Przeznaczony do zabudowy w rozdzielnicach i instalacjach wewnętrznych.

LE-01 – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-01

Poznaj inne zalety LE-01

Widoczna obudowa ma szerokość 1 modułu, czyli 18 mm, i jest przystosowana do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się okno liczydła wskazujące zużycie energii w kWh, z ostatnią czerwoną cyfrą oznaczającą 1/10 kWh.

Na panelu przednim widoczna jest czerwona dioda LED, której miganie sygnalizuje sczytywanie pobieranej energii elektrycznej.

Urządzenie posiada zaciski śrubowe do podłączenia toru zasilania oraz wyjścia impulsowego; zaciski mogą być osłonięte plombowaną pokrywą.

Na obudowie widoczne są opisy torów L IN, L OUT, N oraz wyjścia impulsowego SO+ i SO-, ułatwiające identyfikację połączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
45 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
165-285 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
6
Wysokość
117 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Pobór mocy
0,4 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F