automatyka domowa i przemysłowa

LE-01MB

Licznik zużycia energii LE-01MB

Jednofazowy licznik energii LE-01MB z komunikacją M-Bus

Licznik zużycia energii LE-01MB

Dlaczego warto wybrać LE-01MB?

Jednofazowy pomiar bezpośredni do 100A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Komunikacja przewodowa M-Bus

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Podświetlany wyświetlacz LCD

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Interfejs komunikacyjny M-Bus umożliwia przewodowy, zdalny odczyt wskazań licznika oraz konfigurację zgodnie z funkcjami programowymi protokołu. To szczególnie ważne w budynkach wielolokalowych, rozdzielnicach technicznych i systemach monitoringu energii, gdzie ręczne odczyty są czasochłonne. Komunikacja zwiększa wygodę obsługi i ułatwia integrację licznika z infrastrukturą pomiarową.

LE-01MB mierzy energię czynną i bierną w kierunku importu oraz eksportu, co pozwala analizować zarówno energię pobraną, jak i oddaną. Funkcja ta wyróżnia urządzenie na tle prostych liczników jednokierunkowych i zwiększa jego użyteczność w nowoczesnych instalacjach, w których istotny jest pełniejszy obraz przepływu energii.

Licznik pracuje w układzie bezpośrednim i obsługuje prąd maksymalny 100 A, bez konieczności stosowania przekładników prądowych w typowych jednofazowych zastosowaniach. Upraszcza to montaż, ogranicza liczbę elementów w rozdzielnicy i pozwala szybko wdrożyć dokładny pomiar energii w obwodach odbiorczych.
Licznik zużycia energii LE-01MB Licznik zużycia energii LE-01MB Licznik zużycia energii LE-01MB
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa dokładności B wspiera wiarygodne monitorowanie energii.

Bezpieczna konfiguracja

Bezpieczna konfiguracja

Ustawienia licznika mogą być chronione hasłem.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Modułowa konstrukcja ułatwia instalację w standardowych szafach elektrycznych.

LE-01MB – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-01MB

Poznaj inne zalety LE-01MB

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny ekran LCD prezentujący wartości pomiarowe, jednostki, kierunek energii oraz wskaźniki komunikacji.

Widoczne przyciski na froncie umożliwiają obsługę menu konfiguracyjnego i przeglądanie wskazań bez demontażu licznika.

Na obudowie dostępne są zaciski śrubowe dla torów prądowo-napięciowych, wyjść impulsowych oraz przewodowej komunikacji M-Bus.

Front urządzenia wyposażono w dwie czerwone diody LED sygnalizujące sczytywanie impulsów i pracę wyjść pomiarowych.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Liczba pozycji licznika
7
Napięcie znamionowe (Un) N-L
185-275 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
M-bus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
35 mm
Pobór mocy
2 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F