automatyka domowa i przemysłowa

LE-01MQ

Licznik zużycia energii LE-01MQ

Jednofazowy licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-01MQ

Dlaczego warto wybrać LE-01MQ?

Pomiar jednofazowy bezpośredni 100 A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Komunikacja Modbus RTU

Podświetlany wyświetlacz LCD

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Klasa dokładności B

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Licznik rejestruje energię czynną i bierną w kierunku poboru oraz oddawania. Dzięki temu nadaje się do instalacji, w których ważne jest rozróżnienie przepływu energii, kontrola bilansu oraz dokładniejsze monitorowanie pracy odbiorników i źródeł energii.

Wbudowany port RS-485 i protokół Modbus RTU pozwalają włączyć licznik do systemów zdalnego odczytu, automatyki budynkowej lub przemysłowej. Ułatwia to centralne monitorowanie parametrów sieci, archiwizację danych i przygotowanie raportów zużycia.

Zgodność z MID potwierdza spełnienie wymagań dla liczników energii elektrycznej. To istotna przewaga w aplikacjach, w których pomiar musi być wiarygodny, powtarzalny i możliwy do wykorzystania w rozliczeniach lub ewidencji zużycia.
Licznik zużycia energii LE-01MQ Licznik zużycia energii LE-01MQ Licznik zużycia energii LE-01MQ
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa B zapewnia wiarygodną rejestrację energii w instalacji jednofazowej.

Zdalny odczyt

Zdalny odczyt

RS-485 i Modbus RTU ułatwiają integrację z systemami monitoringu.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Obudowa 2 moduły pasuje do standardowych szyn TH-35.

Licznik zużycia energii LE-01MQ

Poznaj inne zalety LE-01MQ

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny format obudowy umożliwia osadzenie licznika na standardowej szynie DIN TH-35 stosowanej w rozdzielnicach.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD prezentujący wartości pomiarowe, jednostki oraz oznaczenia stanu pracy.

Front urządzenia wyposażono w przyciski obsługowe służące do poruszania się po wskazaniach i menu konfiguracyjnym.

Przyłącza zasilania, wyjść impulsowych i RS-485 znajdują się w strefie zaciskowej, z możliwością plombowania osłony zacisków.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Napięcie znamionowe (Un) N-L
176-276 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
35 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F