automatyka domowa i przemysłowa

LE-01MR

Licznik zużycia energii LE-01MR v2

Jednofazowy licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-01MR v2

Dlaczego warto wybrać LE-01MR?

Jednofazowy pomiar bezpośredni 100 A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Komunikacja Modbus RTU

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Klasa dokładności B

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Plombowane osłony zacisków

Port RS-485 z protokołem Modbus RTU umożliwia włączenie licznika do systemów monitorowania energii i automatyki budynkowej. Użytkownik może odczytywać wskazania oraz konfigurować podstawowe parametry zdalnie, co ułatwia nadzór nad instalacją bez konieczności ręcznej kontroli każdego urządzenia.

Dodatkowe, kasowalne liczniki energii czynnej i biernej umożliwiają prowadzenie pomocniczego pomiaru zużycia energii od wybranego momentu. Wskazania można wyzerować i rozpocząć pomiar od nowa, co ułatwia kontrolę zużycia w określonym okresie, np. podczas monitorowania pracy wybranego odbiornika lub instalacji.

Oprócz energii czynnej i biernej licznik monitoruje między innymi napięcie, prąd, częstotliwość, moc czynną, bierną i pozorną oraz współczynnik mocy. Licznik oblicza również zapotrzebowanie na moc. Tak szeroki zestaw danych wspiera analizę obciążenia, kontrolę jakości pracy instalacji oraz szybszą identyfikację nieprawidłowości.
Licznik zużycia energii LE-01MR v2 Licznik zużycia energii LE-01MR v2 Licznik zużycia energii LE-01MR v2
Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Jednomodułowa obudowa pozwala oszczędzać miejsce w rozdzielnicy.

Komunikacja przewodowa

Komunikacja przewodowa

RS-485 umożliwia stabilny odczyt danych w sieci Modbus RTU.

Wiarygodny pomiar

Wiarygodny pomiar

Zgodność MID i klasa B wspierają dokładną ewidencję energii.

LE-01MR – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-01MR v2

Poznaj inne zalety LE-01MR

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się 7-cyfrowy wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, umożliwiający lokalny odczyt wartości pomiarowych po załączeniu zasilania.

Czołowy przycisk dotykowy służy do ręcznej zmiany wyświetlanego parametru oraz obsługi ustawień dostępnych z poziomu licznika.

Widoczna dioda LED sygnalizuje sczytywanie oraz impulsy pomiarowe zgodnie ze stałą licznika 1000 imp/kWh.

Przyłącza śrubowe dla toru prądowego, neutralnego i komunikacji RS-485 znajdują się w strefie zaciskowej z osłonami umożliwiającymi plombowanie.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Liczba pozycji licznika
7
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wysokość
90 mm
Głębokość
72 mm
Szerokość
18 mm
Pobór mocy
1 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F