automatyka domowa i przemysłowa

LE-03

Licznik zużycia energii LE-03

Trójfazowy licznik energii LE-03 do pomiaru bezpośredniego

Licznik zużycia energii LE-03

Dlaczego warto wybrać LE-03?

Trójfazowy pomiar bezpośredni

Prąd maksymalny 3×100 A

Klasa dokładności 1

Montaż na szynie TH-35

Wyjście impulsowe SO

Mechaniczne liczydło bębnowe

Sygnalizacja LED poboru energii

Stała 800 imp/kWh

Stopień ochrony IP20

LE-03 mierzy energię czynną bezpośrednio w sieci trójfazowej, bez konieczności stosowania przekładników prądowych. Ułatwia to instalację w rozdzielnicach i pozwala precyzyjnie kontrolować zużycie energii w obwodach o prądzie maksymalnym 3×100 A.

Wbudowane wyjście impulsowe SO+ SO- typu otwarty kolektor umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego impulsy licznika. Funkcja ta wspiera integrację z systemami monitoringu energii i pozwala wykorzystać licznik w bardziej rozbudowanych instalacjach automatyki.

Pobór energii w fazach L1, L2 i L3 jest sygnalizowany oddzielnymi czerwonymi diodami LED, co ułatwia szybką kontrolę działania obwodu. Możliwość plombowania osłon zacisków ogranicza nieuprawniony dostęp i zwiększa wiarygodność pomiaru w zastosowaniach rozliczeniowych wewnątrz instalacji.
Licznik zużycia energii LE-03 Licznik zużycia energii LE-03 Licznik zużycia energii LE-03
Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Konstrukcja modułowa umożliwia montaż w standardowych szafkach elektrycznych.

Odczyt lokalny

Odczyt lokalny

Mechaniczne liczydło pozwala sprawdzić zużycie bez dodatkowego zasilania wyświetlacza.

Praca w terenie technicznym

Praca w terenie technicznym

Zakres temperatur pracy pozwala stosować licznik w typowych instalacjach technicznych.

Licznik zużycia energii LE-03

Poznaj inne zalety LE-03

Widoczna obudowa z tworzywa przystosowana jest do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35. Szerokość urządzenia odpowiada 7 modułom, czyli 122 mm.

Na froncie znajduje się okno liczydła pokazujące zużycie energii w kWh. Ostatnia czerwona cyfra oznacza 1/10 kWh, czyli 100 Wh.

Front urządzenia zawiera czerwone diody LED dla faz L1, L2 i L3 oraz diodę sczytywania impulsów, pozwalające wizualnie ocenić aktywność licznika.

Przyłącza przewodów wykonano jako zaciski śrubowe. Dostęp do zacisków wejściowych, wyjściowych i impulsowych znajduje się pod zdejmowanymi przednimi osłonami.

Osłony zacisków można zaplombować, co jest widocznym elementem zabezpieczenia przed ingerencją w połączenia licznika i wykonaniem obejścia pomiaru.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
165-285 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
800-800 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
122 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F