automatyka domowa i przemysłowa

LE-03-FPV-RST

Licznik zużycia energii LE-03-FPV-RST

Trójfazowy licznik energii do instalacji fotowoltaicznych

Licznik zużycia energii LE-03-FPV-RST

Dlaczego warto wybrać LE-03-FPV-RST?

Trójfazowy pomiar bezpośredni do 3×100 A

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i mocy czynnej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Podświetlany wyświetlacz LCD

Dodatkowy, kasowalny licznik zużycia energii

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Stopień ochrony IP51

Licznik mierzy zarówno energię czynną pobraną z sieci, jak i energię oddaną, co pozwala dokładnie obserwować pracę instalacji fotowoltaicznej. Użytkownik może kontrolować produkcję, zużycie oraz kierunek przepływu energii, co ułatwia analizę bilansu energetycznego i podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji autokonsumpcji.

Zgodność z dyrektywą MID zwiększa wiarygodność wskazań i umożliwia stosowanie licznika w aplikacjach, w których wymagany jest certyfikowany pomiar energii. To ważna przewaga w instalacjach rozliczeniowych, podlicznikowych oraz w obiektach komercyjnych i przemysłowych, gdzie precyzja odczytu ma bezpośrednie znaczenie organizacyjne i kosztowe.

Dodatkowe liczniki pomocnicze pozwalają śledzić przyrost energii od momentu skasowania, bez ingerencji w wskazania liczników głównych. Funkcja jest przydatna podczas okresowych analiz zużycia, testów instalacji, kontroli produkcji energii lub obserwacji wybranego odbiornika w określonym przedziale czasu.
Licznik zużycia energii LE-03-FPV-RST Licznik zużycia energii LE-03-FPV-RST Licznik zużycia energii LE-03-FPV-RST
Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Kompaktowy format modułowy do montażu na szynie TH-35.

Do fotowoltaiki

Do fotowoltaiki

Rejestruje energię pobraną i oddaną w instalacjach PV.

Czytelny odczyt

Czytelny odczyt

Podświetlany LCD ułatwia kontrolę parametrów pracy.

LE-03-FPV-RST – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-03-FPV-RST

Poznaj inne zalety LE-03-FPV-RST

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 4,5 modułu DIN, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się czytelny, 7-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem, prezentujący aktualnie wybrane wartości pomiarowe.

Widoczny przycisk RESET służy do przełączania ekranów pomiarowych oraz kasowania wybranego licznika pomocniczego po przytrzymaniu.

Na panelu czołowym umieszczono dwie diody sygnalizujące przyrost energii importowanej i eksportowanej podczas pracy licznika.

Zaciski przyłączeniowe są dostępne pod osłonami, które można plombować, ograniczając dostęp do połączeń wejściowych i wyjściowych.

Materiały dodatkowe

Nowość F&F 2024 // Licznik LE-03-FPV-RST. Dwukierunkowy (fotowoltaika); z kasowalnym podlicznikiem.

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
Pobór mocy
2 W
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Prąd znamionowy (In)
5 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
180-276 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP51

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F