automatyka domowa i przemysłowa

LE-03M-4Q

LE-03M-4Q- 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii z Modbus RTU

LE-03M-4Q- 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej

Dlaczego warto wybrać LE-03M-4Q?

Pomiar bezpośredni do 3 × 100 A

Układ trójfazowy 4-przewodowy

Pomiar 2-kierunkowy energii

Pomiar energii biernej w czterech kwadrantach Q1–Q4

Komunikacja Modbus RTU

Certyfikat MID 2014/32/EU

2 wyjścia impulsowe SO

Podświetlany wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Licznik oddzielnie rejestruje energię czynną i bierną pobraną oraz oddaną. Ułatwia to analizę pracy instalacji, w której energia może przepływać w obu kierunkach, na przykład przy współpracy z fotowoltaiką lub magazynem energii. Dzięki temu urządzenie dobrze sprawdza się jako trójfazowy podlicznik dla wydzielonych obwodów, maszyn lub części budynku.

Port RS-485 i protokół Modbus RTU pozwalają włączać licznik do kompatybilnych systemów monitoringu energii, automatyki budynkowej, BMS lub SCADA. Zdalny dostęp do rejestrów energii i parametrów sieci ogranicza konieczność lokalnych odczytów oraz wspiera bieżącą analizę zużycia prądu w instalacji.

LE-03M-4Q mierzy energię bierną z podziałem na cztery kwadranty Q1–Q4, uwzględniając charakter i kierunek przepływu energii. Takie dane pomagają dokładniej ocenić obciążenie instalacji, współczynnik mocy oraz udział energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej, co jest istotne w bardziej wymagających układach trójfazowych.
LE-03M-4Q- 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej LE-03M-4Q- 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej LE-03M-4Q- 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Certyfikowany pomiar energii zgodny z wymaganiami dyrektywy MID.

Do fotowoltaiki

Do fotowoltaiki

Rejestruje energię pobraną i oddaną w instalacjach PV.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

RS-485 Modbus RTU ułatwia zdalny odczyt danych.

LE-03M-4Q – wizualizacja urządzenia

LE-03M-4Q- 3-fazowy, 2-kierunkowy, 4-kwadrantowy licznik zużycia energii
elektrycznej

Poznaj inne zalety LE-03M-4Q

Urządzenie ma obudowę z tworzywa PC+ABS o szerokości 4 modułów, przystosowaną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, przeznaczony do lokalnej prezentacji wskazań i parametrów sieci.

Widoczne na elewacji przyciski dotykowe umożliwiają wybór wyświetlanego parametru oraz dostęp do ustawień licznika.

Zaciski przyłączeniowe są zabezpieczane osłonami z możliwością plombowania, co ogranicza dostęp do połączeń wejściowych i wyjściowych.

Na froncie znajdują się czerwone diody LED sygnalizujące sczytywanie impulsów, widoczne podczas pracy urządzenia.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
176-276 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
230-400 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
1 W
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Szerokość
71,5 mm
Głębokość
72 mm
Wysokość
90 mm
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Liczba pozycji licznika
6
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP51

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F