automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MB-CT

Licznik zużycia energii LE-03MB CT v.2

Dwukierunkowy licznik energii M-Bus na szynę DIN

Licznik zużycia energii LE-03MB CT v.2

Dlaczego warto wybrać LE-03MB-CT?

Trójfazowy pomiar półpośredni i pośredni przez przekładniki CT

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej

Certyfikat MID 2014/32/EU

Komunikacja przewodowa M-Bus

Klasa dokładności B

Podświetlany wyświetlacz LCD

2 wyjścia impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Zabezpieczenie konfiguracji hasłem

Wbudowany interfejs M-Bus umożliwia przewodowy odczyt wskazań oraz konfigurację licznika w sieci pomiarowej. To ważna przewaga w instalacjach, w których wiele urządzeń pomiarowych pracuje w jednej rozdzielnicy lub w rozproszonym obiekcie. Zdalny dostęp ogranicza konieczność ręcznego spisywania danych, usprawnia rozliczenia i ułatwia integrację z systemami monitoringu energii.

LE-03MB-CT umożliwia pomiar półpośredni z wykorzystaniem przekładników prądowych oraz pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych i napięciowych. Pozwala to dostosować sposób pomiaru do parametrów instalacji i stosować licznik w układach, w których pomiar energii odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych przekładników.

Poza zliczaniem energii LE-03MB CT v.2 monitoruje napięcia fazowe i międzyfazowe, prądy, moce, częstotliwość, współczynnik mocy, zapotrzebowanie oraz harmoniczne THD. Pozwala to nie tylko kontrolować zużycie, ale również oceniać jakość zasilania i obciążenie instalacji. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna w automatyce budynkowej i przemysłowej, gdzie szybka diagnostyka parametrów sieci pomaga zwiększyć niezawodność pracy urządzeń.
Licznik zużycia energii LE-03MB CT v.2 Licznik zużycia energii LE-03MB CT v.2 Licznik zużycia energii LE-03MB CT v.2
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa 1 zgodnie z normami IEC dla energii czynnej.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

M-Bus ułatwia zdalny odczyt w instalacjach pomiarowych.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Konstrukcja 4-modułowa pasuje do standardowych szyn DIN.

LE-03MB-CT – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-03MB CT v.2

Poznaj inne zalety LE-03MB-CT

Urządzenie ma obudowę przystosowaną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy. Szerokość wynosi 4 moduły, czyli 70 mm.

Na froncie znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem, przeznaczony do lokalnego odczytu energii i parametrów sieci.

Panel czołowy wyposażono w przyciski dotykowe służące do przełączania ekranów pomiarowych oraz konfiguracji ustawień licznika.

Na obudowie widoczne są dwie diody LED przeznaczone do sygnalizacji sczytywania i pracy związanej z odczytem danych.

Przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe. Osłona zacisków wejściowych i wyjściowych może być plombowana, ograniczając dostęp do podłączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Liczba impulsów
0,01-100 imp/kWh (kvarh)
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
M-bus
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
95 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
72 mm
Pobór mocy
2 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F