automatyka domowa i przemysłowa

LE-03M-CT

Licznik zużycia energii LE-03M CT

Trójfazowy licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia energii LE-03M CT

Dlaczego warto wybrać LE-03M-CT?

Pomiar trójfazowy półpośredni

Współpraca z przekładnikami prądowymi

Zakres Ip 5÷6000 A

Komunikacja Modbus RTU

Montaż na szynie TH-35

Wyjście impulsowe SO

Klasa dokładności 1

Programowalna wartość przekładni

Plombowane osłony zacisków

Port RS-485 z protokołem Modbus RTU umożliwia włączenie licznika do sieci zdalnego odczytu danych. To ważna zaleta w automatyce budynkowej i przemysłowej, gdzie bieżące monitorowanie energii pozwala szybciej analizować obciążenia, raportować zużycie oraz integrować pomiary z nadrzędnymi systemami zarządzania.

Licznik współpracuje z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym od 5 do 6000 A i wtórnym 5 A. Ustawienie odpowiedniej wartości Ip pozwala automatycznie przeliczać wskazania na rzeczywistą energię pobraną przez instalację, co ułatwia stosowanie urządzenia w rozdzielnicach o różnych poziomach obciążenia.

Układ półpośredni umożliwia pomiar energii w instalacjach trójfazowych bez bezpośredniego prowadzenia dużych prądów przez licznik. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność projektową, ułatwia dobór urządzenia do instalacji przemysłowych i wspiera precyzyjne monitorowanie zużycia w obwodach o wysokiej mocy.
Licznik zużycia energii LE-03M CT Licznik zużycia energii LE-03M CT Licznik zużycia energii LE-03M CT
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa dokładności 1 dla kontroli energii czynnej pobranej.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

Modbus RTU ułatwia podłączenie do systemów nadzoru.

Bezpieczny montaż

Bezpieczny montaż

Plombowane osłony ograniczają ryzyko obejścia licznika.

LE-03M-CT – wizualizacja urządzenia

Licznik zużycia energii LE-03M CT

Poznaj inne zalety LE-03M-CT

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 7 modułów, przystosowaną do montażu w standardowej rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się 7-znakowy wyświetlacz LCD przeznaczony do prezentowania naliczonej energii w formacie zależnym od ustawionej przekładni.

Widoczne diody LED informują o poborze energii w fazach L1, L2, L3 oraz o impulsach imp/kWh generowanych przez licznik.

Przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe, a osłony zacisków wejściowych i wyjściowych mogą być plombowane po wykonaniu połączeń.

Na obudowie oznaczono zaciski dla RS-485 A/B oraz wyjścia impulsowego SO+ i SO-, co ułatwia identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
1,5 A
Maksymalny prąd (Imax)
5 A
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
165-285 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
122 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Modbus

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F