automatyka domowa i przemysłowa

LE-03MP

Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy

Trójfazowy licznik energii z Modbus RTU

Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy

Dlaczego warto wybrać LE-03MP?

Pomiar trójfazowy bezpośredni

Prąd maksymalny 3×60 A

Komunikacja Modbus RTU

Klasa dokładności 1

Montaż na szynie TH-35

Wyjście impulsowe SO

Wbudowany przekaźnik ON/OFF

Funkcja prepaid energii czynnej

Stopień ochrony IP20

Port RS-485 i protokół Modbus RTU pozwalają odczytywać wskazania licznika oraz nastawy parametrów w systemach nadzoru. Urządzenie pracuje jako Slave, może być identyfikowane indywidualnym adresem i nadaje się do integracji z aplikacjami oraz systemami rozliczania zużycia energii.

Poza rejestracją energii czynnej i biernej licznik mierzy napięcia, prądy, moce fazowe, moce całkowite, cosφ oraz częstotliwość. Ułatwia to ocenę obciążenia instalacji, diagnostykę pracy odbiorników i prowadzenie dokładniejszego monitoringu energetycznego.

Wewnętrzny przekaźnik załączający fazy L1, L2 i L3 może być sterowany ręcznie lub zdalnie. Funkcja przedpłaty odłącza przekaźnik po wykorzystaniu ustawionej energii czynnej, a zabezpieczenie nadprądowe pozwala automatycznie reagować na przekroczenie granicznego obciążenia.
Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy
Pomiar bezpośredni

Pomiar bezpośredni

Do instalacji trójfazowych bez przekładników prądowych.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

RS-485 i Modbus RTU ułatwiają zdalny nadzór.

Kontrola poboru

Kontrola poboru

Przekaźnik, prepaid i zabezpieczenie wspierają zarządzanie energią.

Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy

Poznaj inne zalety LE-03MP

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 7 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na panelu czołowym znajduje się wyświetlacz LCD prezentujący kolejne wartości pomiarowe oraz stan pracy przekaźnika.

Widoczny przycisk na czole licznika umożliwia ręczne przełączanie pomiędzy wyświetlanymi parametrami pomiarowymi.

Na froncie widoczne są dwie czerwone diody sygnalizujące impulsy odczytu energii czynnej i biernej.

Zaciski śrubowe obwodów zasilania, RS-485 i wyjść impulsowych znajdują się pod osłoną z możliwością plombowania.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2026 // LE-03 seria 4Q - pomiar energii indukcyjnej i pojemnościowej — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
60 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
800-800 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
122 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
115 mm
Pobór mocy
1,5 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F