automatyka domowa i przemysłowa

LE-04D

Licznik zużycia prądu LE-04d

Trójfazowy licznik energii LE-04d

Dlaczego warto wybrać LE-04D?

Pomiar trójfazowy bezpośredni

Prąd maksymalny 3×100 A

System dwutaryfowy T0 i T1

Montaż na szynie TH-35

Wyjście impulsowe SO

Klasa dokładności 1

Stopień ochrony IP20

Sygnalizacja LED poboru energii i taryf

Temperatura pracy -20÷55°C

LE-04d rejestruje zużycie energii w dwóch taryfach, prezentowanych na oddzielnych wskazaniach T0 i T1. Przełączanie odbywa się po podaniu napięcia sterującego na wejście D, co umożliwia współpracę z zewnętrznym zegarem sterującym. Takie rozwiązanie ułatwia prowadzenie rozliczeń i analizę kosztów energii w różnych przedziałach czasowych.

Licznik pracuje w trójfazowym układzie bezpośrednim i obsługuje prąd maksymalny 3×100 A. Pozwala to mierzyć energię w wielu instalacjach budynkowych i przemysłowych bez konieczności stosowania przekładników prądowych, co upraszcza montaż oraz ogranicza liczbę elementów w rozdzielnicy.

Wbudowane wyjście impulsowe SO typu otwarty kolektor umożliwia przekazywanie impulsów proporcjonalnych do pobranej energii do zewnętrznego urządzenia sczytującego SO. Dzięki temu licznik może współpracować z lokalnymi systemami monitorowania, rejestracji lub rozliczania zużycia energii.
Licznik zużycia prądu LE-04d Licznik zużycia prądu LE-04d Licznik zużycia prądu LE-04d
Wzorcowany licznik

Wzorcowany licznik

Przystosowany do pomiaru i rozliczeń energii elektrycznej.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Montaż na szynie TH-35 w typowej rozdzielnicy.

Czytelna sygnalizacja

Czytelna sygnalizacja

Diody LED ułatwiają kontrolę faz i aktywnej taryfy.

Licznik zużycia prądu LE-04d

Poznaj inne zalety LE-04D

Urządzenie ma obudowę do montażu w rozdzielnicy, o szerokości 7 modułów, przystosowaną do instalacji na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się segmentowy wyświetlacz LCD pokazujący wskazania energii w kWh z częścią setną wartości.

Widoczne czerwone diody LED sygnalizują pobór energii w poszczególnych fazach L1, L2 i L3.

Na panelu frontowym znajdują się czerwone diody LED informujące o pracy odpowiedniego licznika taryfowego T0 lub T1.

Zaciski wejściowe i wyjściowe są osłonięte zdejmowanymi przednimi osłonkami, z możliwością plombowania po wykonaniu podłączeń.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Liczba impulsów
800-800 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
122 mm
Pobór mocy
2 W
Napięcie znamionowe (Un) N-L
165-285 V
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F