automatyka domowa i przemysłowa

LE-05D

Licznik zużycia energii LE-05d

Trójfazowy licznik energii LE-05d do układu Arona

Dlaczego warto wybrać LE-05D?

Trójfazowy układ Arona

Bez przewodu neutralnego

Pomiar bezpośredni 3×100 A

Klasa dokładności 1

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Plombowane osłony zacisków

Stała 800 imp/kWh

Stopień ochrony IP20

LE-05d pracuje w 3-przewodowym układzie Arona, dlatego umożliwia pomiar energii czynnej w instalacjach trójfazowych bez przewodu neutralnego. To szczególnie przydatne w rozdzielnicach technicznych i przemysłowych, gdzie liczy się dopasowanie do istniejącej infrastruktury oraz prostsza organizacja pomiaru wydzielonych obwodów.

Licznik obsługuje prąd maksymalny 3×100 A i realizuje pomiar bezpośredni, bez konieczności stosowania przekładników w dopuszczonym zakresie pracy. Ułatwia to dobór urządzenia, skraca montaż i pozwala precyzyjnie kontrolować zużycie energii przez odbiorniki trójfazowe.

Wyjście impulsowe SO+ SO- typu otwarty kolektor umożliwia przekazywanie impulsów 800 imp/kWh do zewnętrznego miernika lub systemu sczytującego. Dzięki temu licznik może pracować nie tylko jako lokalny wskaźnik energii, ale także jako element monitorowania zużycia prądu w instalacji.
Licznik zużycia energii LE-05d Licznik zużycia energii LE-05d Licznik zużycia energii LE-05d
Zastosowanie rozliczeniowe

Zastosowanie rozliczeniowe

Do kontroli energii w wydzielonych obwodach trójfazowych.

Czytelny odczyt

Czytelny odczyt

Wartość zużycia prezentowana lokalnie na wyświetlaczu LCD.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Konstrukcja dopasowana do standardowych rozdzielnic modułowych.

Licznik zużycia energii LE-05d

Poznaj inne zalety LE-05D

Urządzenie ma modułową obudowę z tworzywa PC+ABS o szerokości 7 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się segmentowy wyświetlacz LCD prezentujący wartość energii w kWh z miejscem dziesiętnym; wyświetlacz nie ma podświetlenia.

Na panelu przednim widoczne są czerwone diody sygnalizujące pobór energii w fazach oraz sczytywanie impulsów licznika.

Przyłącza wykonano jako zaciski śrubowe do 25 mm²; dostęp do nich znajduje się pod zdejmowanymi przednimi osłonami zacisków.

Osłony zacisków wejściowych i wyjściowych są przystosowane do plombowania, co jest widoczne z zewnątrz i utrudnia obejście licznika.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) L-L
400-400 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
800-800 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trófazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
6
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
122 mm
Pobór mocy
2 W
Sposób montażu
Adapter szyny DIN

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F