automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-521.4-PLUS

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4-PLUS

Programowalny zegar tygodniowy z NFC

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4-PLUS

Dlaczego warto wybrać PCZ-521.4-PLUS?

Program tygodniowy, dobowy i weekendowy

Konfiguracja NFC z iOS i Android

500 rozkazów w pamięci

Obciążenie AC-1 do 16 A

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Styk separowany 1×NO/NC

Wejście sterujące L/N/+

Montaż na szynie TH-35

Zakres pracy -20÷50°C

Zegar można konfigurować bezprzewodowo przez NFC za pomocą aplikacji PCZ Konfigurator na smartfony Android i iOS. Użytkownik może przygotować harmonogram offline, odczytać i zapisać ustawienia po przyłożeniu telefonu do frontu urządzenia, a także szybko przenosić jedną konfigurację na wiele sterowników. To istotnie przyspiesza montaż, serwis i powielanie ustawień w instalacjach z większą liczbą zegarów.

Pamięć 500 pojedynczych rozkazów umożliwia precyzyjne definiowanie załączeń i wyłączeń odbiorników w różnych cyklach czasowych. Programy mogą działać codziennie, w wybranych dniach tygodnia, w dni robocze lub weekendy, dzięki czemu sterowanie można dopasować do rzeczywistego rytmu pracy obiektu, ograniczając zbędne zużycie energii.

Urządzenie obsługuje tryb automatyczny, półautomatyczny i ręczny, a dodatkowe wejście sterujące pozwala podłączyć zewnętrzny przycisk do tymczasowej zmiany stanu przekaźnika. Separowany styk 1×NO/NC o obciążalności 16 A AC-1 zwiększa uniwersalność zastosowań w układach domowych, technicznych i przemysłowych.
Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4-PLUS Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4-PLUS Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4-PLUS
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Automatyzuje załączanie odbiorników według harmonogramu użytkownika.

Konfiguracja mobilna

Konfiguracja mobilna

Ustawienia można przygotować w aplikacji PCZ Konfigurator.

Praca rozdzielnicowa

Praca rozdzielnicowa

Konstrukcja modułowa pasuje do standardowych szaf elektrycznych.

PCZ-521.4-PLUS – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-521.4-PLUS

Poznaj inne zalety PCZ-521.4-PLUS

Urządzenie ma kompaktową obudowę modułową o szerokości 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie znajduje się podświetlany wyświetlacz LCD, który prezentuje informacje o czasie, trybie pracy i stanie sterowania.

Widoczne przyciski MENU, OK, plus i minus umożliwiają lokalną konfigurację oraz ręczne przełączanie trybów pracy.

Obudowa posiada zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz styków przekaźnika NO/NC/COM.

Kształt obudowy jest przystosowany do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne.

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000006 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F