automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-522.4

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-522.4

Dwukanałowy zegar tygodniowy NFC do automatyki

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-522.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-522.4?

Dwa niezależne kanały sterujące

Konfiguracja NFC z iOS i Android

Zasilanie 24–264 V AC/DC

Obciążalność 2 × 16 A

Styki separowane 2 × NO/NC

Pamięć 500 komórek programu

Montaż na szynie TH-35

Zakres pracy -20÷50°C

Podtrzymanie zegara 6 lat

PCZ-522.4 umożliwia bezprzewodowy odczyt i zapis konfiguracji za pomocą smartfona z NFC oraz aplikacji PCZ Konfigurator. Instalator może przygotować harmonogram offline, zapisać go do urządzenia, wykonać kopię ustawień i szybko powielać konfigurację na kolejnych zegarach. To znacząco skraca uruchomienie większych instalacji i ogranicza ryzyko błędów przy ręcznym programowaniu.

Zegar posiada dwa osobno programowalne kanały, z których każdy steruje własnym stykiem przekaźnikowym. Pozwala to obsługiwać dwa odbiorniki lub dwa obwody według różnych harmonogramów, na przykład oddzielnie dla oświetlenia i wentylacji. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność automatyki i pozwala lepiej dopasować pracę instalacji do rzeczywistych potrzeb.

Pamięć 500 komórek programu umożliwia zaprogramowanie wielu rozkazów włączania i wyłączania w cyklach dziennych, tygodniowych, roboczych, weekendowych lub dla pojedynczych dni. Dokładność nastawy programu wynosi 1 minutę, co pozwala precyzyjnie sterować odbiornikami, ograniczać ich zbędną pracę i wspierać energooszczędną eksploatację instalacji.
Zegar programowalny tygodniowy PCZ-522.4 Zegar programowalny tygodniowy PCZ-522.4 Zegar programowalny tygodniowy PCZ-522.4
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Automatyzuje pracę odbiorników według zaprogramowanych godzin.

Praca lokalna

Praca lokalna

Obsługa z panelu przedniego lub przez aplikację NFC.

Uniwersalne zasilanie

Uniwersalne zasilanie

Szeroki zakres napięcia ułatwia dobór do instalacji.

PCZ-522.4 – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-522.4

Poznaj inne zalety PCZ-522.4

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy.

Na panelu przednim znajduje się wyświetlacz LCD pokazujący czas, dni tygodnia, tryb pracy oraz stan przekaźników.

Na froncie widoczne są przyciski MENU, OK, plus i minus, służące do lokalnej obsługi oraz konfiguracji zegara.

Urządzenie wyposażono w widoczne zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodów przekaźnikowych dwóch kanałów.

Konstrukcja obudowy wskazuje przeznaczenie do instalacji na standardowej szynie TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000001 min
Liczba styków
2
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
2
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F