automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-531A10

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531A10

Programowalny zegar tygodniowy 0÷10 V do sterowania oświetleniem

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531A10

Dlaczego warto wybrać PCZ-531A10?

Wyjście analogowe 0÷10 V

Program tygodniowy i dobowy

Do 480 kroków programu

Zasilanie 85÷265 V AC/DC

Wejście na przycisk monostabilny

Podtrzymanie zegara do 6 lat

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 2 moduły, 36 mm

Stopień ochrony IP20

Zegar ustawia poziom sygnału wyjściowego zgodnie z zaprogramowaną godziną, co pozwala automatycznie regulować jasność obwodu lub pracę urządzenia sterowanego napięciem 0÷10 V. Dzięki temu instalacja może działać według zaplanowanego harmonogramu, ograniczając ręczną obsługę i wspierając oszczędne wykorzystanie energii.

Pamięć 480 niezależnych kroków programu umożliwia tworzenie szczegółowych scenariuszy dla pojedynczych dni, całego tygodnia, dni roboczych albo weekendów. To praktyczne rozwiązanie dla obiektów, w których oświetlenie lub inne odbiorniki muszą pracować według różnych rytmów czasowych.

Wejście lokalne pozwala podłączyć zewnętrzny przycisk monostabilny i sterować włączeniem, wyłączeniem oraz poziomem jasności bezpośrednio z instalacji. Tryb półautomatyczny umożliwia chwilowe przerwanie harmonogramu, a następnie powrót do pracy automatycznej przy kolejnym kroku programu lub po ręcznym przełączeniu.
Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531A10 Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531A10 Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531A10
Precyzyjny harmonogram

Precyzyjny harmonogram

Programowanie z dokładnością nastawy 1 minuty.

Stabilna praca

Stabilna praca

Podtrzymanie czasu zegara przy zaniku zasilania.

Wygodna konfiguracja

Wygodna konfiguracja

Panel LCD i przyciski ułatwiają lokalną obsługę.

PCZ-531A10 – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531A10

Poznaj inne zalety PCZ-531A10

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się ekran pokazujący czas, dni tygodnia, tryb pracy, stan wyjścia oraz informacje programowe.

Widoczne przyciski MENU, OK, plus i minus służą do konfiguracji, podglądu danych oraz ręcznej zmiany nastaw.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, przycisku, wyjścia analogowego i styku pomocniczego.

Obudowa zawiera nadruki identyfikujące zaciski, zasilanie, wejście sterownicze, wyjście analogowe oraz wyjście przekaźnikowe.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
85-265 V
Dokładność na dzień
1 s
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Liczba miejsc pamięci
500
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba styków
1
Maks. moc przełączana LED
250 W
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F