automatyka domowa i przemysłowa

PSR-480

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480

Modułowy przełącznik sieć-agregat 80 A

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480

Dlaczego warto wybrać PSR-480?

Prąd znamionowy 80 A

Program przełączeń 1-0-2

Cztery bieguny 4P

Napięcie łączeniowe 415 V AC

Moc łączeniowa 52 kW

Montaż DIN lub płyta

Zaciski śrubowe 2,5-35 mm²

Blokada napędu w pozycji 0

Stopień ochrony IP20

Program 1-0-2 umożliwia wybór jednej z dwóch linii wejściowych albo całkowite rozłączenie obwodu. Rozwiązanie ułatwia obsługę instalacji z zasilaniem podstawowym i agregatem, ograniczając ryzyko błędnego przełączenia.

Wbudowane zabezpieczenie mechaniczne zapobiega jednoczesnemu włączeniu obu źródeł zasilania oraz natychmiastowemu przełączeniu między liniami bez przejścia przez pozycję 0. Zwiększa to bezpieczeństwo instalacji i personelu obsługującego.

Przełącznik może pracować w układach jednofazowych oraz trójfazowych. Jednoczesne przełączanie styków głównych L1, L2, L3 i N zapewnia spójne sterowanie torami zasilania w różnych typach instalacji.
Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480 Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480 Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480
Ręczna obsługa

Ręczna obsługa

Prosty wybór pozycji pracy bez układów automatyki.

Wysoka obciążalność

Wysoka obciążalność

Przystosowany do przełączania obciążeń do 80 A.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Pasuje do rozdzielnic z szyną DIN lub płytą.

PSR-480 – wizualizacja urządzenia

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480

Poznaj inne zalety PSR-480

Konstrukcja modułowa o szerokości 8 modułów pozwala na montaż w rozdzielnicach i szafach elektrycznych.

Na froncie znajduje się obrotowy element sterujący do wyboru pozycji pracy przełącznika.

Oznaczenia pozycji na panelu czołowym ułatwiają identyfikację wybranego źródła lub stanu rozłączenia.

Urządzenie posiada złącza śrubowe przeznaczone do podłączenia przewodów instalacyjnych.

Obudowa jest przystosowana do osadzenia na szynie DIN, z możliwością montażu także na płycie montażowej.

Materiały dodatkowe

PSR-463-AUTO - Przełącznik zasilania: sieć-agregat (1-0-2) — Zobacz także nasze inne urządzenie

NOWOŚĆ F&F 2025 // PSR-463-AUTO. Przełączniki sieć-agregat (PSR; PSA) — Zobacz także nasze inne urządzenie

PSR 463 AUTO - automatyczny przełącznik sieć - agregat — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Przełącznik
Liczba biegunów
4
Z pozycją 0
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
0 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F