automatyka domowa i przemysłowa

SONDA-AZ

Sonda Ø10

Hermetyczna sonda jasności Ø10 do automatów zmierzchowych

Sonda Ø10

Dlaczego warto wybrać SONDA-AZ?

Hermetyczna obudowa IP65

Zewnętrzny czujnik jasności

Przewód 1 m w zestawie

Praca od -25 do 50°C

Kompatybilność z AZH-S i AZ-B

Możliwość przedłużenia przewodu

Stopień ochrony IP65 pozwala stosować sondę w warunkach zewnętrznych, gdzie czujnik jest narażony na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. To ważne w instalacjach sterowania oświetleniem zewnętrznym, które mają działać stabilnie bez częstej obsługi serwisowej.

Zewnętrzna sonda jasności umożliwia umieszczenie punktu pomiarowego tam, gdzie najlepiej odzwierciedla rzeczywisty poziom oświetlenia. Ułatwia to poprawne działanie układu zmierzchowego i ogranicza przypadkowe załączanie lub wyłączanie oświetlenia.

Sonda jest przeznaczona do kompletów AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI oraz AZ-112. Dzięki temu może być wykorzystana jako element systemu automatyki oświetleniowej w modernizowanych i nowych instalacjach, bez konieczności stosowania rozbudowanych rozwiązań sterujących.
Sonda Ø10 Sonda Ø10 Sonda Ø10
Do instalacji zewnętrznych

Do instalacji zewnętrznych

Hermetyczna konstrukcja umożliwia pracę w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne.

Łatwy montaż

Łatwy montaż

Sonda pasuje do otworu montażowego o średnicy Ø9,6 mm.

Praktyczna kompatybilność

Praktyczna kompatybilność

Współpracuje z wybranymi automatami zmierzchowymi serii AZ.

SONDA-AZ – wizualizacja urządzenia

Sonda Ø10

Poznaj inne zalety SONDA-AZ

Widoczna z zewnątrz niewielka obudowa czujnika jest przystosowana do montażu w otworze, co ułatwia dyskretną instalację w wybranym miejscu pomiaru światła.

Na froncie sondy znajduje się widoczna część pomiarowa reagująca na natężenie światła otoczenia, przeznaczona do ekspozycji na warunki oświetleniowe.

Z obudowy wyprowadzony jest przewód o długości 1 m, umożliwiający podłączenie sondy do odpowiedniego automatu zmierzchowego.

Widoczny przewód dwużyłowy OMY 2×0,5 mm² zapewnia fizyczne połączenie czujnika z układem sterującym oświetleniem.

Na obudowie sondy nie ma widocznych przycisków, przełączników ani pokręteł; element pełni funkcję zewnętrznego czujnika jasności.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Liczba kanałów
1
Nastawa
2-1000 lx
Inne systemy magistralne
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj czujnika
Czujnik światła / kabel niezależny
Stopień ochrony (IP)
IP65

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F