automatyka domowa i przemysłowa

SONDA-AZ-PLUS

Sonda PLUS

Hermetyczna sonda jasności do automatów zmierzchowych

Sonda PLUS

Dlaczego warto wybrać SONDA-AZ-PLUS?

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Temperatura pracy -25 ÷ 50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Kompatybilność z serią AZ PLUS

Stopień ochrony IP65 oraz hermetyczna konstrukcja pozwalają stosować sondę na zewnątrz budynków. Obudowa z uszczelką silikonową zabezpiecza element pomiarowy przed wpływem wilgoci i pyłu, co zwiększa niezawodność układu sterowania oświetleniem w instalacjach narażonych na warunki atmosferyczne.

Sonda została przewidziana do kompletów AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI oraz AZ-112 PLUS. Umożliwia budowę funkcjonalnego systemu automatycznego sterowania oświetleniem na podstawie poziomu jasności, bez konieczności ręcznej obsługi wyłącznika.

Niewielkie wymiary 40×63×30 mm oraz montaż natynkowy ułatwiają instalację sondy w miejscu właściwego pomiaru światła. Mocowanie do podłoża za pomocą dwóch wkrętów i podłączenie przez dławnicę PG7 pomagają wykonać trwały oraz estetyczny montaż.
Sonda PLUS Sonda PLUS Sonda PLUS
Zewnętrzny pomiar światła

Zewnętrzny pomiar światła

Sonda przekazuje informację o poziomie jasności do automatu zmierzchowego.

Hermetyczna konstrukcja

Hermetyczna konstrukcja

Obudowa IP65 chroni urządzenie podczas pracy w warunkach zewnętrznych.

Prosta instalacja

Prosta instalacja

Zaciski śrubowe i montaż natynkowy ułatwiają podłączenie sondy.

SONDA-AZ-PLUS – wizualizacja urządzenia

Sonda PLUS

Poznaj inne zalety SONDA-AZ-PLUS

Z zewnątrz widoczna jest kompaktowa, tworzywowa puszka o wymiarach 40×63×30 mm, przeznaczona do montażu natynkowego na płaskiej powierzchni.

Front obudowy stanowi zamykana pokrywa mocowana czterema śrubami. Uszczelka silikonowa znajduje się pod pokrywą i odpowiada za szczelne zamknięcie puszki.

Na obudowie widoczna jest dławnica PG7 przeznaczona do wprowadzenia okrągłego przewodu o średnicy do 7 mm.

Konstrukcja puszki obejmuje specjalny kołnierz uszczelniający, widoczny jako element obudowy wspierający szczelne przyleganie do podłoża.

Obudowa jest przystosowana do mocowania do podłoża za pomocą dwóch wkrętów, co można zaprezentować jako sposób montażu urządzenia.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Liczba kanałów
1
Nastawa
2-5000 lx
Inne systemy magistralne
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj czujnika
Czujnik światła / kabel niezależny
Stopień ochrony (IP)
IP65

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F