automatyka domowa i przemysłowa

TI-100-5-02S

Przekładnik prądowy TI-100-5-02S

Precyzyjny przekładnik prądowy 100/5 A klasy 0.2S

Przekładnik prądowy TI-100-5-02S

Dlaczego warto wybrać TI-100-5-02S?

Przekładnia 100/5 A

Klasa dokładności 0.2S

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Moc wyjściowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Otwór pierwotny 32 × 32 mm

Praca od -50 do 85°C

Montaż pionowy lub poziomy

Klasa dokładności 0.2S umożliwia precyzyjny pomiar prądu w instalacjach wymagających wysokiej wiarygodności danych. Potwierdzenie świadectwem wzorcowania PCA zwiększa pewność stosowania w systemach pomiarowych, kontrolnych i rozliczeniowych.

Przekładnia 100/5 A pozwala przekształcić duży prąd pierwotny na standardowy sygnał wtórny 5 A, zgodny z wieloma urządzeniami pomiarowymi. Ułatwia to integrację z aparaturą kontrolną bez bezpośredniego obciążania wejść pomiarowych dużym prądem.

Zakres temperatury pracy od -50 do 85°C oraz napięcie robocze 0,66/0,72 kV pozwalają stosować przekładnik w wymagających środowiskach technicznych. To istotne w automatyce przemysłowej, rozdzielnicach i układach monitorowania energii.
Przekładnik prądowy TI-100-5-02S Przekładnik prądowy TI-100-5-02S Przekładnik prądowy TI-100-5-02S
Pomiar energii

Pomiar energii

Do współpracy z urządzeniami kontrolnymi i pomiarowymi.

Stabilna praca

Stabilna praca

Parametry zgodne z wymaganiami instalacji 50÷60 Hz.

Bezpieczna instalacja

Bezpieczna instalacja

Izolacja testowana napięciem probierczym 3 kV.

TI-100-5-02S – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-100-5-02S

Poznaj inne zalety TI-100-5-02S

Widoczna konstrukcja z zamkniętym rdzeniem tworzy zwartą obudowę przeznaczoną do prowadzenia przewodu pierwotnego przez centralny otwór.

Centralny otwór o wymiarach 32 × 32 mm umożliwia przeprowadzenie przewodu lub szynoprzewodu z mierzonym prądem.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe uzwojenia wtórnego S1 i S2, przeznaczone do przewodów o przekroju do 4 mm².

Wymiary zewnętrzne 75 × 98 × 42 mm ułatwiają rozplanowanie montażu w rozdzielnicy lub na tablicy pomiarowej.

Zewnętrzna forma urządzenia jest przystosowana do montażu na tablicy albo szynoprzewodzie, w pozycji pionowej lub poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0.2S
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F