automatyka domowa i przemysłowa

TI-1500-5

Przekładnik prądowy TI-1500-5

Przekładnik prądowy 1500/5 A klasy 0,5

Przekładnik prądowy TI-1500-5

Dlaczego warto wybrać TI-1500-5?

Przekładnia 1500/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc pomiarowa 10 VA

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń przekładnika

Prąd wtórny 5 A

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 1500/5 A pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na standardowy sygnał wtórny 5 A, kompatybilny z aparaturą kontrolno-pomiarową. Ułatwia to monitorowanie obciążeń w rozdzielnicach, instalacjach przemysłowych i układach rozliczeniowych bez prowadzenia dużych prądów bezpośrednio przez urządzenia pomiarowe.

Klasa 0,5 wspiera precyzyjny odczyt parametrów prądowych, co ma znaczenie w systemach nadzoru energii, analizie obciążenia i kontroli pracy instalacji. Dzięki temu przekładnik może być stosowany w aplikacjach, w których wiarygodność danych pomiarowych wpływa na bezpieczeństwo, diagnostykę i optymalizację zużycia energii.

Zamknięty rdzeń, montaż w tablicy lub na szynoprzewodzie oraz praca w pozycji pionowej lub poziomej ułatwiają dopasowanie przekładnika do zabudowy rozdzielczej. Konstrukcja jest przeznaczona do trwałych układów pomiarowych, w których liczy się niezawodność, powtarzalność pomiaru i bezpieczna integracja z urządzeniami kontrolnymi.
Przekładnik prądowy TI-1500-5 Przekładnik prądowy TI-1500-5 Przekładnik prądowy TI-1500-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Przekształca duży prąd do wartości 5 A.

Do rozdzielnic

Do rozdzielnic

Przystosowany do stałych układów pomiarowych.

Bezpieczna izolacja

Bezpieczna izolacja

Izolacja testowana napięciem 3 kV/1 min.

TI-1500-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-1500-5

Poznaj inne zalety TI-1500-5

Widoczna obudowa przekładnika tworzy zwartą konstrukcję z zamkniętym rdzeniem, przeznaczoną do przeprowadzenia przewodu przez centralny otwór pomiarowy.

Na froncie urządzenia widoczny jest główny otwór P1/P2, przez który prowadzi się przewód z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia obwodu pomiarowego przewodami do 4 mm².

Na urządzeniu umieszczone są oznaczenia zacisków i kierunku obwodu pierwotnego, ułatwiające prawidłowe podłączenie instalatorowi.

Kształt obudowy umożliwia zabudowę w tablicy lub na szynoprzewodzie, w układzie pionowym albo poziomym, zależnie od instalacji.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Średnica przepustu
46 mm
Szerokość otworu
0-62 mm
Wysokość otworu
0-21 mm
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
1500 A
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Klasa dokładności
0,5
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Opis krótki
Jednofazowy, z zamkniętym rdzeniem. Przekładnia 1500/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. null
Opis długi
Działanie Przewód z mierzonym prądem przechodzi przez główny otwór przekładnika prądowego (P1/P2), co jest równoważne z jednym zwojem uzwojenia pierwotnego. Zaciski uzwojenia wtórnego S1 i S2 podłączone są do zacisków obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego lub pomiarowego. Stosunek natężeń prądów w obu uzwojeniach jest wielkością stałą i nazywa się przekładnią prądową: IPn/ISn=N, gdzie IPn - prąd pierwotny znamionowy; ISn - prąd wtórny znamionowy; N - wartość przekładni. Z wartości prądu płynącego przez uzwojenie wtórne można wyznaczyć wartość prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne: ISm*N=IPm, gdzie ISm - prąd wtórny mierzony; IPm - prąd pierwotny mierzony. Uwaga! Zalecane podłączenie układu wtórnego przewodem o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm2. Zalecane uziemienie zacisku S2. Zakaz rozłączania układu wtórnego podczas pracy przekładnika prądowego (możliwość wystąpienia dużego napięcia skutkującego porażeniem osób lub uszkodzeniem urządzenia). null
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F