automatyka domowa i przemysłowa

TI-250-5-02S

Przekładnik prądowy TI-250-5-02S

Precyzyjny przekładnik prądowy 250/5 A klasy 0.2S

Przekładnik prądowy TI-250-5-02S

Dlaczego warto wybrać TI-250-5-02S?

Przekładnia prądowa 250/5 A

Klasa dokładności 0.2S

Moc znamionowa 2,5 VA

Rdzeń zamknięty, jednofazowy

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2 4 mm²

Otwór pomiarowy 32 × 32 mm

Temperatura pracy -50÷85°C

Montaż tablica lub szynoprzewód

Klasa dokładności 0.2S została potwierdzona indywidualnym certyfikatem z laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji. To istotna przewaga w aplikacjach, w których pomiar prądu ma wpływ na rozliczenia, analizę zużycia energii, nadzór obciążeń lub diagnostykę instalacji.

Przekładnia 250/5 A pozwala przekształcić duże natężenie prądu pierwotnego na niższą wartość wtórną, dopasowaną do wejść urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Ułatwia to integrację z licznikami, analizatorami i systemami nadzoru bez bezpośredniego wprowadzania dużych prądów do aparatury pomiarowej.

Zamknięty rdzeń, kompaktowa obudowa oraz możliwość montażu w tablicy lub na szynoprzewodzie sprzyjają zastosowaniu w rozdzielnicach i układach automatyki przemysłowej. Urządzenie zapewnia powtarzalne warunki pomiaru i wygodne włączenie w stałe instalacje monitorowania energii.
Przekładnik prądowy TI-250-5-02S Przekładnik prądowy TI-250-5-02S Przekładnik prądowy TI-250-5-02S
Pomiar prądu

Pomiar prądu

Przekształca prąd 250 A na sygnał wtórny 5 A.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

Współpracuje z aparaturą kontrolną, pomiarową i licznikami energii.

Odporność pracy

Odporność pracy

Zakres temperatur -50÷85°C wspiera zastosowania w wymagających instalacjach.

TI-250-5-02S – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-250-5-02S

Poznaj inne zalety TI-250-5-02S

Widoczna, zwarta obudowa przekładnika obejmuje zamknięty rdzeń przeznaczony do przeprowadzenia przewodu lub szyny z mierzonym prądem przez centralny otwór.

Na froncie urządzenia znajduje się otwór pomiarowy dla toru pierwotnego, o wymiarach 32 × 32 mm, oznaczany kierunkiem P1/P2.

Na obudowie dostępne są zaciski wtórne S1 i S2 w wykonaniu śrubowym, przeznaczone do podłączenia obwodu pomiarowego.

Korpus urządzenia ma wymiary 75 × 98 × 42 mm, co ułatwia rozmieszczenie przekładnika w rozdzielnicy lub przy szynoprzewodzie.

Na zewnętrznej części urządzenia widoczne są oznaczenia identyfikacyjne i parametry znamionowe, ułatwiające dobór oraz kontrolę poprawności montażu.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0.2S
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F