automatyka domowa i przemysłowa

TI-300-5

Przekładnik prądowy TI-300-5

Przekładnik prądowy 300/5 A do precyzyjnych pomiarów

Przekładnik prądowy TI-300-5

Dlaczego warto wybrać TI-300-5?

Przekładnia prądowa 300/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 5 VA

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 300/5 umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A, kompatybilny z wieloma urządzeniami pomiarowymi. Klasa 0,5 wspiera precyzyjne monitorowanie obciążeń w rozdzielnicach, systemach nadzoru energii i instalacjach przemysłowych.

Budowa z zamkniętym rdzeniem sprzyja powtarzalności pomiaru oraz trwałości mechanicznej. Rozwiązanie sprawdza się w instalacjach, w których przewód lub szynoprzewód można przeprowadzić przez otwór przekładnika podczas montażu, zapewniając solidną bazę dla pomiarów eksploatacyjnych.

Zaciski wtórne S1/S2 pozwalają podłączyć przekładnik do obwodu pomiarowego licznika, analizatora lub urządzenia kontrolnego. Separacja pomiaru od toru wysokiego prądu ułatwia monitorowanie instalacji i zwiększa bezpieczeństwo obsługi zgodnie z zasadami pracy przekładników prądowych.
Przekładnik prądowy TI-300-5 Przekładnik prądowy TI-300-5 Przekładnik prądowy TI-300-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pojedynczego toru prądowego w instalacji.

Standard 5 A

Standard 5 A

Wyjście wtórne zgodne z popularnymi urządzeniami pomiarowymi.

Konstrukcja IP20

Konstrukcja IP20

Do montażu w chronionych rozdzielnicach i obudowach elektrycznych.

TI-300-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-300-5

Poznaj inne zalety TI-300-5

Widoczna zwarta konstrukcja przekładnika obejmuje zamknięty rdzeń pomiarowy przeznaczony do przeprowadzenia przewodu lub szyny przez otwór główny.

Centralny otwór przepustowy jest elementem widocznym z zewnątrz i służy do prowadzenia mierzonego toru prądowego przez przekładnik.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego, wykonane jako przyłącze śrubowe.

Wymiary 61 mm × 81 mm × 34 mm pozwalają rozpoznać urządzenie jako niewielki element aparatury pomiarowej do rozdzielnic.

Kształt mechaniczny przekładnika jest przystosowany do montażu na tablicy albo szynoprzewodzie w pozycji pionowej lub poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
300 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
3,75 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-30 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F