automatyka domowa i przemysłowa

TI-400-5-02S

Przekładnik prądowy TI-400-5-02S

Precyzyjny przekładnik prądowy 400/5 A klasy 0.2S

Przekładnik prądowy TI-400-5-02S

Dlaczego warto wybrać TI-400-5-02S?

Jednofazowy przekładnik z zamkniętym rdzeniem

Przekładnia prądowa 400/5 A

Klasa dokładności 0.2S

Moc wyjściowa 3,75 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Temperatura pracy -50–85°C

Zaciski śrubowe S1/S2 4 mm²

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Klasa dokładności 0.2S potwierdzona indywidualnym świadectwem wzorcowania zwiększa pewność pomiaru w układach nadzoru energii i systemach rozliczeniowych. To istotna przewaga w instalacjach, gdzie liczy się precyzja odczytu, kontrola obciążenia oraz wiarygodna analiza parametrów pracy odbiorników.

Przekładnia 400/5 A pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, odpowiedni dla liczników, analizatorów i urządzeń kontrolnych. Ułatwia to integrację pomiaru dużych prądów z aparaturą automatyki bez bezpośredniego obciążania wejść pomiarowych wysoką wartością prądu.

Zakres temperatury pracy od -50 do 85°C, napięcie probiercze 3 kV oraz współczynnik bezpieczeństwa FS poniżej 5 wspierają niezawodność w rozdzielnicach i instalacjach przemysłowych. Urządzenie może pracować w układach wymagających stabilnego pomiaru oraz trwałości komponentów pomiarowych.
Przekładnik prądowy TI-400-5-02S Przekładnik prądowy TI-400-5-02S Przekładnik prądowy TI-400-5-02S
Stabilny pomiar

Stabilny pomiar

Przeznaczony do precyzyjnego pomiaru prądu w instalacjach niskiego napięcia.

Profesjonalna integracja

Profesjonalna integracja

Współpracuje z aparaturą pomiarową, licznikami i systemami kontroli energii.

Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Zamknięty rdzeń i szeroki zakres temperatur wspierają niezawodną eksploatację.

TI-400-5-02S – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-400-5-02S

Poznaj inne zalety TI-400-5-02S

Widoczny korpus przekładnika tworzy zwartą obudowę z zamkniętym rdzeniem, przeznaczoną do przeprowadzenia przewodu przez centralny otwór.

Centralny otwór o wymiarach 32 × 32 mm umożliwia przeprowadzenie przewodu lub szynoprzewodu strony pierwotnej przez przekładnik.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe S1 i S2 dla obwodu wtórnego, przystosowane do przewodów do 4 mm².

Zewnętrzne wymiary 75 × 98 × 42 mm ułatwiają identyfikację gabarytów podczas projektowania miejsca w rozdzielnicy.

Konstrukcja jest przeznaczona do montażu w tablicy lub na szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0.2S
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F