automatyka domowa i przemysłowa

TI-600-5

Przekładnik prądowy TI-600-5

Przekładnik prądowy TI-600-5 do precyzyjnego pomiaru 600/5 A

Przekładnik prądowy TI-600-5

Dlaczego warto wybrać TI-600-5?

Jednofazowy przekładnik prądowy

Przekładnia 600/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 5 VA

Rdzeń zamknięty

Prąd wtórny 5 A

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 600/5 A pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, odpowiedni dla liczników, analizatorów i urządzeń kontrolnych. Klasa 0,5 wspiera dokładny odczyt w systemach monitorowania energii i kontroli obciążeń.

Zaciski wtórne S1/S2 umożliwiają podłączenie przekładnika do obwodu pomiarowego urządzenia nadzorczego. Dzięki temu TI-600-5 może być wykorzystywany w rozdzielnicach, systemach pomiarowych oraz aplikacjach automatyki, gdzie liczy się powtarzalność sygnału i prosta integracja.

Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC, napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min oraz współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 zwiększają niezawodność pracy w układach pomiarowych. Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 60044-1, co ułatwia dobór do profesjonalnych instalacji elektrycznych.
Przekładnik prądowy TI-600-5 Przekładnik prądowy TI-600-5 Przekładnik prądowy TI-600-5
Pomiar prądu

Pomiar prądu

Dostosowuje duże prądy do wejść pomiarowych 5 A.

Dokładność

Dokładność

Klasa 0,5 wspiera wiarygodną kontrolę obciążenia.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Pracuje pionowo lub poziomo, na tablicy albo szynoprzewodzie.

TI-600-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-600-5

Poznaj inne zalety TI-600-5

Na zewnątrz widoczna jest zwarta obudowa przekładnika z zamkniętym rdzeniem, przeznaczona do stałej zabudowy w torze pomiarowym.

Centralny otwór umożliwia przeprowadzenie przewodu lub szynoprzewodu z mierzonym prądem przez przekładnik.

Widoczne zaciski śrubowe służą do podłączenia uzwojenia wtórnego do obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego lub licznika.

Na obudowie znajdują się oznaczenia toru pierwotnego P1/P2 oraz zacisków wtórnych S1/S2, ułatwiające prawidłowe podłączenie.

Kształt obudowy i wymiary urządzenia pozwalają na montaż w tablicy lub na szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
30 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-40 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F