automatyka domowa i przemysłowa

TI-60-5

Przekładnik prądowy TI-60-5

Przekładnik prądowy TI-60-5 60/5 A

Przekładnik prądowy TI-60-5

Dlaczego warto wybrać TI-60-5?

Przekładnia prądowa 60/5 A

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń magnetyczny

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1,5 VA

Otwór pomiarowy Ø22 mm

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Zakres pracy -5÷40°C

TI-60-5 przekształca prąd pierwotny 60 A na standardowy prąd wtórny 5 A, co umożliwia współpracę z aparaturą kontrolną i pomiarową. Dzięki temu pomiar prądu w instalacji może być realizowany bez bezpośredniego obciążania urządzeń pomiarowych dużymi wartościami prądu.

Klasa 1 zapewnia odpowiednią dokładność dla typowych układów monitorowania obciążenia, kontroli energii i nadzoru pracy instalacji. To istotne w automatyce budynkowej i przemysłowej, gdzie stabilny pomiar wspiera diagnostykę, rozliczenia techniczne oraz decyzje sterujące.

Obudowa o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, otwór Ø22 mm oraz możliwość montażu na tablicy lub szynoprzewodzie ułatwiają integrację przekładnika w szafach i rozdzielnicach. Zaciski śrubowe S1/S2 pozwalają na pewne podłączenie obwodu wtórnego do urządzeń pomiarowych.
Przekładnik prądowy TI-60-5 Przekładnik prądowy TI-60-5 Przekładnik prądowy TI-60-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Umożliwia pomiar dużych prądów przez standardowe wejście 5 A.

Stabilna konstrukcja

Stabilna konstrukcja

Zamknięty rdzeń wspiera powtarzalność i pewność pomiaru.

Typowe zastosowania

Typowe zastosowania

Do rozdzielnic, automatyki, liczników i aparatury kontrolnej.

TI-60-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-60-5

Poznaj inne zalety TI-60-5

Widoczna obudowa przekładnika ma zwartą formę o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, przystosowaną do zabudowy w rozdzielnicach i układach pomiarowych.

Na froncie urządzenia widoczny jest otwór pomiarowy Ø22 mm, przez który prowadzi się przewód z mierzonym prądem pierwotnym.

Zewnętrzne zaciski śrubowe służą do podłączenia uzwojenia wtórnego do obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Na obudowie znajdują się oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2, ułatwiające poprawne poprowadzenie przewodu i podłączenie toru wtórnego.

Kształt obudowy umożliwia widoczny montaż na tablicy lub na szynoprzewodzie, zgodnie z przeznaczeniem instalacyjnym urządzenia.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
60 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
1
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F