automatyka domowa i przemysłowa

TI-75-5

Przekładnik prądowy TI-75-5

Przekładnik prądowy TI-75-5 75/5 A

Przekładnik prądowy TI-75-5

Dlaczego warto wybrać TI-75-5?

Przekładnia prądowa 75/5 A

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń przekładnika

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Otwór pomiarowy Ø22 mm

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 75/5 A umożliwia przekształcenie prądu pierwotnego na standardowy sygnał wtórny 5 A, zgodny z wieloma urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. Ułatwia to integrację przekładnika z licznikami, analizatorami oraz systemami monitorowania energii w rozdzielnicach i instalacjach przemysłowych.

Konstrukcja z zamkniętym rdzeniem zapewnia powtarzalne warunki pracy i dobrą stabilność pomiaru w stałych instalacjach. To rozwiązanie dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się niezawodność, ciągłość nadzoru i dokładność w aplikacjach automatyki budynkowej oraz przemysłowej.

Obudowa o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, otwór P1/P2 Ø22 mm oraz możliwość montażu pionowego lub poziomego ułatwiają zabudowę w szafach i rozdzielnicach. Zaciski śrubowe S1/S2 pozwalają na pewne podłączenie obwodu wtórnego do aparatury pomiarowej.
Przekładnik prądowy TI-75-5 Przekładnik prądowy TI-75-5 Przekładnik prądowy TI-75-5
Zastosowanie pomiarowe

Zastosowanie pomiarowe

Do współpracy z licznikami i aparaturą kontrolną.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 ogranicza ryzyko przeciążenia aparatury.

Standard przemysłowy

Standard przemysłowy

Praca przy 50÷60 Hz i zgodność z IEC 60044-1.

TI-75-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-75-5

Poznaj inne zalety TI-75-5

Na zewnątrz widoczna jest kompaktowa obudowa przekładnika z zamkniętym rdzeniem, przeznaczona do prowadzenia przewodu pomiarowego przez centralny otwór.

Centralny otwór o średnicy Ø22 mm umożliwia przeprowadzenie przewodu z mierzonym prądem przez przekładnik.

Widoczne zaciski śrubowe służą do podłączenia obwodu wtórnego do urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Obudowa o wymiarach 44 × 67 × 30 mm ułatwia identyfikację produktu i jego umieszczenie w rozdzielnicy.

Forma obudowy jest przystosowana do montażu w tablicy lub na szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
75 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
1
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F