automatyka domowa i przemysłowa

TO-1000-5

Przekładnik prądowy TO-1000-5

Przekładnik prądowy TO-1000-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-1000-5

Dlaczego warto wybrać TO-1000-5?

Przekładnia prądowa 1000/5

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc wyjściowa 5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem umożliwia założenie przekładnika na przewód lub szynoprzewód podczas prac instalacyjnych i modernizacyjnych. To duża zaleta w rozdzielnicach oraz istniejących układach pomiarowych, gdzie liczy się szybki montaż i ograniczenie ingerencji w tor prądowy.

Przekładnia 1000/5 pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na standardowy sygnał wtórny 5 A, odpowiedni dla urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Ułatwia to integrację z licznikami energii, analizatorami oraz systemami monitorowania obciążenia w automatyce przemysłowej i budynkowej.

Klasa dokładności 0,5, napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min oraz współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 wspierają stabilny i kontrolowany pomiar w wymagających aplikacjach. Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 60044-1, co ma znaczenie przy projektowaniu niezawodnych układów pomiarowych.
Przekładnik prądowy TO-1000-5 Przekładnik prądowy TO-1000-5 Przekładnik prądowy TO-1000-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednym torze.

Stabilna praca

Stabilna praca

Zakres temperatur pracy od -25 do 40°C.

Zastosowanie pomiarowe

Zastosowanie pomiarowe

Do liczników, analizatorów i urządzeń kontrolnych.

TO-1000-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-1000-5

Poznaj inne zalety TO-1000-5

Widoczna obudowa ma dzieloną konstrukcję umożliwiającą rozpięcie rdzenia i założenie przekładnika na przewód lub szynoprzewód.

Centralny otwór w obudowie służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem, stanowiącego jeden zwój uzwojenia pierwotnego.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe S1 i S2 do podłączenia obwodu wtórnego urządzenia pomiarowego lub kontrolnego.

Widoczne zaciski śrubowe służą do zamknięcia i skręcenia przekładnika po założeniu na mierzony przewód lub szynoprzewód.

Forma obudowy i elementy mocujące są przystosowane do montażu tablicowego w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
1000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-80 mm
Szerokość otworu
0-50 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F