automatyka domowa i przemysłowa

TO-1250-5

Przekładnik prądowy TO-1250-5

Przekładnik prądowy TO-1250-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-1250-5

Dlaczego warto wybrać TO-1250-5?

Przekładnia prądowa 1250/5

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż pionowy lub poziomy

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód bez rozpinania głównego toru prądowego. Ułatwia to instalację w istniejących rozdzielnicach, skraca czas montażu i ogranicza ingerencję w pracującą infrastrukturę pomiarową.

Przekładnia 1250/5 umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego do standardowego prądu wtórnego 5 A. Dzięki temu urządzenie może współpracować z aparaturą kontrolno-pomiarową w układach nadzoru energii, kontroli obciążeń i diagnostyki instalacji.

Klasa 0,5 zapewnia dokładność odpowiednią do wymagających układów pomiarowych w instalacjach technicznych. To istotna cecha w aplikacjach, w których wiarygodne dane o przepływie prądu wspierają analizę zużycia energii, bilansowanie obciążeń oraz niezawodne monitorowanie pracy instalacji.
Przekładnik prądowy TO-1250-5 Przekładnik prądowy TO-1250-5 Przekładnik prądowy TO-1250-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednym torze fazowym.

Bezpieczne dopasowanie sygnału

Bezpieczne dopasowanie sygnału

Obniża duży prąd do wartości odpowiedniej dla aparatury pomiarowej.

Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie profesjonalne

Dedykowany rozdzielnicom, układom kontroli energii i instalacjom przemysłowym.

TO-1250-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-1250-5

Poznaj inne zalety TO-1250-5

Widoczna konstrukcja przekładnika umożliwia rozpięcie obudowy i objęcie przewodu lub szynoprzewodu bez przeciągania go przez zamknięty element.

Centralny otwór przeznaczony jest do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem, tworząc tor pierwotny przekładnika.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego, przystosowane do przewodów do 4 mm².

Widoczne elementy skręcające służą do zamknięcia przekładnika po założeniu na przewód oraz do stabilizacji konstrukcji podczas pracy.

Na zewnętrznej części urządzenia widoczne są oznaczenia identyfikacyjne i kierunkowe, ułatwiające poprawne podłączenie oraz kontrolę parametrów.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
1250 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-121 mm
Szerokość otworu
0-80 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F