automatyka domowa i przemysłowa

TO-1600-5

Przekładnik prądowy TO-1600-5

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 1600/5 A

Przekładnik prądowy TO-1600-5

Dlaczego warto wybrać TO-1600-5?

Przekładnia 1600/5 A

Jednofazowy pomiar prądu

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 7,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż na tablicy

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód bez konieczności rozpinania toru pierwotnego. To istotna przewaga przy modernizacji rozdzielnic, doposażaniu instalacji w pomiar energii oraz ograniczaniu przestojów w obiektach przemysłowych i technicznych.

Przekładnia 1600/5 umożliwia sprowadzenie wysokiego prądu pierwotnego do standardowego prądu wtórnego 5 A. Dzięki temu urządzenia pomiarowe i kontrolne mogą bezpiecznie analizować obciążenie instalacji, wspierając monitoring energii, diagnostykę oraz automatyzację nadzoru nad odbiornikami.

Klasa 0,5 zapewnia precyzyjny pomiar w układach kontrolno-pomiarowych, w których istotna jest wiarygodność danych prądowych. Przekładnik może współpracować z licznikami, analizatorami i modułami nadzorczymi, pomagając w ocenie zużycia energii oraz stabilności pracy instalacji.
Przekładnik prądowy TO-1600-5 Przekładnik prądowy TO-1600-5 Przekładnik prądowy TO-1600-5
Bezpieczne dopasowanie pomiaru

Bezpieczne dopasowanie pomiaru

Zmniejsza prąd do poziomu obsługiwanego przez aparaturę pomiarową.

Do modernizacji instalacji

Do modernizacji instalacji

Otwierany rdzeń ułatwia montaż w istniejących rozdzielnicach.

Stabilna praca

Stabilna praca

Pracuje w zakresie 50÷60 Hz i temperaturze -15÷50°C.

TO-1600-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-1600-5

Poznaj inne zalety TO-1600-5

Widoczna dzielona konstrukcja obudowy umożliwia rozpięcie przekładnika i założenie go na przewód lub szynoprzewód podczas montażu.

Centralny otwór P1/P2 przeznaczony jest do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem, stanowiącego tor pierwotny przekładnika.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Widoczne elementy skręcające służą do zamknięcia i mechanicznego unieruchomienia przekładnika po założeniu na tor prądowy.

Kształt obudowy jest przystosowany do montażu na tablicy, w pozycji pionowej lub poziomej, zgodnie z wymaganiami instalacji.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
1600 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-121 mm
Szerokość otworu
0-80 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F