automatyka domowa i przemysłowa

TO-250-5

Przekładnik prądowy TO-250-5

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 250/5 A

Przekładnik prądowy TO-250-5

Dlaczego warto wybrać TO-250-5?

Przekładnia 250/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 1,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Otwierany rdzeń pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód w istniejącej instalacji. Ułatwia to modernizację rozdzielnic, dołożenie pomiaru energii oraz integrację z licznikami i urządzeniami kontrolnymi bez konieczności szerokiej ingerencji w tor prądowy.

Przekładnia 250/5 A umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy sygnał wtórny 5 A. Dzięki klasie 0,5 urządzenie wspiera dokładne pomiary obciążenia w instalacjach przemysłowych, budynkowych i energetycznych.

Moc 1,5 VA, praca w zakresie 50÷60 Hz oraz maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC pozwalają stosować przekładnik w typowych systemach pomiaru i nadzoru. Zaciski S1/S2 ułatwiają pewne połączenie z aparaturą pomiarową, a współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 wspiera ochronę podłączonych urządzeń.
Przekładnik prądowy TO-250-5 Przekładnik prądowy TO-250-5 Przekładnik prądowy TO-250-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednym torze instalacji.

Zgodność z normą

Zgodność z normą

Parametry odniesione do wymagań IEC 60044-1.

Zakres pracy

Zakres pracy

Działa w temperaturze od -25 do 40°C.

TO-250-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-250-5

Poznaj inne zalety TO-250-5

Widoczna konstrukcja dzielona umożliwia rozpięcie przekładnika i objęcie przewodu lub szynoprzewodu podczas montażu.

Centralny otwór obudowy jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia obwodu wtórnego z urządzeniem pomiarowym lub kontrolnym.

Widoczne elementy śrubowe służą do zamknięcia i skręcenia przekładnika po założeniu na przewód.

Forma obudowy i elementy montażowe umożliwiają instalację przekładnika w rozdzielnicy w pozycji pionowej lub poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-32 mm
Szerokość otworu
0-21 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F