automatyka domowa i przemysłowa

TO-400-5

Przekładnik prądowy TO-400-5

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 400/5 A

Przekładnik prądowy TO-400-5

Dlaczego warto wybrać TO-400-5?

Przekładnia prądowa 400/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Prąd wtórny 5 A

Zaciski śrubowe S1/S2

Stopień ochrony IP20

Praca -25÷40°C

Otwierany rdzeń umożliwia założenie przekładnika na istniejący przewód lub szynoprzewód. Ułatwia to modernizację instalacji pomiarowych w rozdzielnicach oraz ogranicza zakres prac mechanicznych przy wdrażaniu monitoringu prądu.

Przekładnia 400/5 A i klasa 0,5 pozwalają dopasować duże prądy do standardowych wejść pomiarowych. Urządzenie wspiera precyzyjny nadzór obciążeń w systemach kontroli energii, automatyce budynkowej i przemysłowej.

Wtórne zaciski S1/S2 przeznaczone są do podłączenia obwodu pomiarowego, a współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 ogranicza prąd po stronie wtórnej w warunkach przeciążeniowych. Zalecane jest uziemienie zacisku S2 oraz nierozłączanie obwodu wtórnego podczas pracy.
Przekładnik prądowy TO-400-5 Przekładnik prądowy TO-400-5 Przekładnik prądowy TO-400-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednym torze instalacji.

Stabilna eksploatacja

Stabilna eksploatacja

Zakres pracy -25÷40°C umożliwia użycie w typowych rozdzielnicach.

Zgodność normowa

Zgodność normowa

Parametry odniesione do normy IEC 60044-1.

TO-400-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-400-5

Poznaj inne zalety TO-400-5

Widoczna konstrukcja dzielona pozwala rozpiąć przekładnik i objąć nim przewód lub szynoprzewód w głównym otworze pomiarowym.

Centralny otwór obudowy służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem, stanowiącego pojedynczy zwój pierwotny.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego o przekroju do 4 mm².

Widoczne elementy skręcające umożliwiają zamknięcie przekładnika po założeniu na przewód oraz stabilizują pozycję rdzenia.

Kształt obudowy jest przystosowany do montażu na tablicy, w pozycji pionowej lub poziomej, zgodnie z warunkami instalacji.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-80 mm
Szerokość otworu
0-50 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F