automatyka domowa i przemysłowa

TO-500-5

Przekładnik prądowy TO-500-5

Przekładnik prądowy TO-500-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-500-5

Dlaczego warto wybrać TO-500-5?

Przekładnia prądowa 500/5

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 1,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala zamontować przekładnik na przewodzie lub szynoprzewodzie bez konieczności pełnego demontażu toru prądowego. To istotna przewaga przy modernizacji rozdzielnic i rozbudowie systemów pomiarowych w obiektach przemysłowych oraz budynkowych.

Przekładnia 500/5 umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A. Klasa dokładności 0,5 wspiera wiarygodny odczyt parametrów, co ma znaczenie w monitorowaniu obciążeń, kontroli zużycia energii i diagnostyce instalacji.

Zaciski wtórne S1/S2 umożliwiają podłączenie przekładnika do urządzeń kontrolnych i pomiarowych, takich jak liczniki energii czy analizatory parametrów sieci. Dzięki temu TO-500-5 może być elementem systemu nadzoru energii, wspierając automatyzację, bezpieczeństwo oraz optymalizację pracy instalacji.
Przekładnik prądowy TO-500-5 Przekładnik prądowy TO-500-5 Przekładnik prądowy TO-500-5
Do rozdzielnic

Do rozdzielnic

Przeznaczony do układów pomiarowych w instalacjach elektrycznych.

Stabilna praca

Stabilna praca

Zakres temperatur pracy wynosi od -25 do 40°C.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Współczynnik bezpieczeństwa FS poniżej 5 ogranicza ryzyko dla aparatury.

TO-500-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-500-5

Poznaj inne zalety TO-500-5

Widoczna, dzielona konstrukcja obudowy umożliwia rozpięcie przekładnika i założenie go na przewód lub szynoprzewód.

Centralny otwór P1/P2 przeznaczony jest do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem przez przekładnik.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego, przystosowane do przewodów o przekroju do 4 mm².

Zewnętrzne śruby służą do zamknięcia i skręcenia przekładnika po założeniu na przewód lub szynoprzewód.

Na urządzeniu znajduje się oznaczenie parametrów, ułatwiające identyfikację modelu i zgodność z dokumentacją techniczną.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-80 mm
Szerokość otworu
0-50 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F