automatyka domowa i przemysłowa

TO-750-5

Przekładnik prądowy TO-750-5

Przekładnik prądowy TO-750-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-750-5

Dlaczego warto wybrać TO-750-5?

Przekładnia prądowa 750/5

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na istniejący przewód lub szynoprzewód. Ułatwia to instalację w rozdzielnicach i systemach pomiarowych, szczególnie tam, gdzie liczy się szybka rozbudowa monitoringu prądu bez ingerencji w główny tor zasilania.

Przekładnia 750/5 zamienia wysokie wartości prądu pierwotnego na standardowy sygnał wtórny 5 A, przystosowany do aparatury kontrolnej i pomiarowej. Klasa 0,5 wspiera dokładny odczyt w systemach nadzoru energii, automatyce budynkowej oraz instalacjach przemysłowych.

Model oferuje napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min oraz współczynnik bezpieczeństwa FS < 5. Przy prawidłowym podłączeniu zacisków S1/S2, zalecanym uziemieniu S2 i zachowaniu zasad eksploatacji umożliwia niezawodne włączenie pomiaru do układów kontrolnych.
Przekładnik prądowy TO-750-5 Przekładnik prądowy TO-750-5 Przekładnik prądowy TO-750-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do jednofazowych torów prądowych w instalacjach pomiarowych.

Standard IEC

Standard IEC

Parametry odniesione do normy IEC 60044-1.

Zakres temperatur

Zakres temperatur

Praca w temperaturze od -25 do 40°C.

TO-750-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-750-5

Poznaj inne zalety TO-750-5

Widoczna dzielona konstrukcja obudowy umożliwia rozpięcie przekładnika i założenie go na przewód lub szynoprzewód.

Centralny otwór P1/P2 jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe uzwojenia wtórnego, przystosowane do przewodów o przekroju do 4 mm².

Zewnętrzne elementy skręcające stabilizują zamknięcie rdzenia po założeniu przekładnika na tor prądowy.

Kształt obudowy i punkty mocowania są dostosowane do instalacji w tablicach w pozycji pionowej lub poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
750 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-80 mm
Szerokość otworu
0-50 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F